カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
  • 三興マテリアルサプライ
  • SMC(347)
  • サンセルフ(18)
  • EATON(イートン)(14)
  • ホンダ(13)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • LION (ライオン事務器)(5)
  • ラフアンドロード(5)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(5)
  • TRUSCO(4)
  • アピックス(4)
  • KMC(4)
  • エレコム(3)
  • ツヨロン(藤井電工)(3)
  • 三ツ星貿易(3)
  • 富士倉(3)
  • SAMTEC(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • サンワサプライ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「svb」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVB 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVB三興マテリアルサプライ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から24日以内出荷
油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVB 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVB三興マテリアルサプライ
6,998税込7,698
1個
24日以内出荷
油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVBR 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBR三興マテリアルサプライ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94接続方式金属管接続使用流体水 / 空気 / 油ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SVBW 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SVBW三興マテリアルサプライ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。パネル取付は、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。S-joint 接続口、管用テーパーねじ接続口の2種類の接続方法でご利用頂けます。ストレートタイプとアングルタイプがあります。
使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】2.94
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVBS 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBS三興マテリアルサプライ
4,698税込5,168
1個
24日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVBC 三興マテリアルサプライ真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBC三興マテリアルサプライ
5,898税込6,488
1個
24日以内出荷
ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVBP 三興マテリアルサプライ真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBP三興マテリアルサプライ
5,198税込5,718
1個
24日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVBD 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBD三興マテリアルサプライ
12,980税込14,278
1個
24日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用寸法(mm)全閉:【F】39、全開:【F】44使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
関連キーワード
バルブカテゴリ