カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
- 三興マテリアルサプライ
- SMC(157)
- リケン(38)
- メディアカバーマーケット(22)
- 東尾メック(20)
- シーケー金属(11)
- エスコ(10)
- CKD(9)
- 桑名金属工業(9)
- セキスイ(8)
- 吉年(4)
- HotaluX(ホタルクス)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- TOTO(3)
- JFEスチール(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- 正和(3)
- I-VALUE(3)
- セイワ工業(3)
- ブランドをもっと見る
「vb 管」の検索結果

真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBR
三興マテリアルサプライ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94接続方式金属管接続使用流体水 / 空気 / 油ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVB
三興マテリアルサプライ¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷から24日以内出荷油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
SUS316ステンレス製 ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SVBW
三興マテリアルサプライ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。パネル取付は、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。S-joint 接続口、管用テーパーねじ接続口の2種類の接続方法でご利用頂けます。ストレートタイプとアングルタイプがあります。使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】2.94
真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBP
三興マテリアルサプライ¥5,198~税込¥5,718~1個24日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBS
三興マテリアルサプライ¥4,698~税込¥5,168~1個24日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBD
三興マテリアルサプライ¥12,980~税込¥14,278~1個24日以内出荷銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。用途銅管用寸法(mm)全閉:【F】39、全開:【F】44使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBC
三興マテリアルサプライ¥5,898~税込¥6,488~1個24日以内出荷ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVB
三興マテリアルサプライ¥6,998~税込¥7,698~1個24日以内出荷油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94