カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 日立産業制御ソリューションズ
- イスカル(3)
- ドリテック(3)
- ParkerTAIYO(1)
「DI-231」の検索結果
特価

モジュールカメラ
日立産業制御ソリューションズ¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷1080/30p 30倍光学ズームレンズ搭載のフルHDモジュールカメラです。独自の高速オートフォーカスシステムにより、高解像度で被写体を素早く追尾。また、手ブレ補正により強風や車両の振動などによる映像の揺れを軽減し、高倍率ズーム時でも安定した映像を実現します。高感度CMOSセンサーを搭載、最小被写体照度0.4lxを実現。フルHD解像度の撮影時も最大30倍ズームが可能です。I/F基板、各種コネクタ同梱。付属品専用基板、I/Fケーブル、ハーネス各種仕様通信:RS-232C質量(g)260電源(V)DC4.0-12センサータイプ1/3CMOS 2メガピクセルレンズ4.4-132mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×89.5有効画素数1944×1092(約200万画素)照度(Lux)最低被写体:(カラー)0.4 1/30sec F1.4 50IRE、(白黒)0.01 1/8sec F1.4 50IREF値1.4-4.6画角(垂直)37.3~1.3、(水平)63.4~2.3光学倍率ズーム:30