カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- オリオン機械
- ホンダ(1)
- アカギ(1)
「10350-0060」の検索結果
特価

オイルフリー真空ベーンレスポンプ クロータイプKCP250EV01
オリオン機械¥1,098,000税込¥1,207,8001台22日以内出荷高効率ロータを採用し、省エネルギーで大流量を実現します。用途電子部品工場。製罐工場。真空成形機。押出成形機。印刷製本用など。トラスコ品番257-2092全長(mm)1039、本体:1039電源(V)三相200/200・220全幅(mm)427全高(mm)715、本体:826排気速度(L/min)4300/5100(50/60Hz)到達圧力(Pa)90/94以上、90×103/94×10350/60Hz騒音値(dB)78/80径(mm)吸気口:Rp2