カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • CAPTAIN STAG(123)
  • メディアカバーマーケット(75)
  • ニッセイ(36)
  • TAKAGI(高儀)(29)
  • 日立産機システム(24)
  • ARCOLECTRIC(19)
  • KNITTER-SWITCH(13)
  • GISUKE(タカギ)(10)
  • CKD(10)
  • 三菱電機(10)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • アネスト岩田(8)
  • MV AGUSTA(7)
  • SCHAFFNER(6)
  • TP-LINK(6)
  • NSK(日本精工)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • 北川鉄工所(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Tag #45」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準型エアドライヤー(小型) オリオン機械標準型エアドライヤー(小型)オリオン機械
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
入口空気温度(℃)5~50使用流体圧縮空気ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98出口空気露点(℃)圧力下10
小型水槽付チラー オリオン機械小型水槽付チラーオリオン機械
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡使用温度範囲(℃)5~40容量(L)約17使用環境温度(℃)5~45運転制御方式電子膨張弁容量制御冷媒R-410A凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
アフタークーラー付エアードライヤー オリオン機械アフタークーラー付エアードライヤーオリオン機械
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
水槽無ユニットクーラー空冷式 オリオン機械水槽無ユニットクーラー空冷式オリオン機械
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用温度範囲(℃)5~25使用環境温度(℃)5~40凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
小型水槽付DCインバータチラー オリオン機械小型水槽付DCインバータチラーオリオン機械
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
高機能・省スペースを実現したハイスペックチラー。3つの最適 TESC(テスク/ECOスピードコントロール)搭載。負荷率の変化に伴い消費電力割合も変化します。RKE2200C-VはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。従来機と比較して製品設置面積を36%削減しました。また、側面で吸排気、配管、敗戦接続できるため、背面壁付け設置を可能にしました。自己診断機能:冷媒漏れ、コンデンサ目詰まり検出機能を追加しました。IoT対応:通信用LAN基板(別売アクセサリー)を使用し、稼動データのロギングが可能です。冷媒R32採用により環境負荷を大幅に低減。R410Aを充填している従来機と単体比較し、CO2排出量(換算値)を約70%削減できます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻横型):1.28kW/インバータ駆動種類小型使用温度範囲(℃)5~40容量(L)水槽:約18電流(A)13.5電源(V)三相200±10%(50/60Hz)・220±10%(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1(省エネモード選択時:±2)所要圧縮機(kw)1.85(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)消費電力(kW)4.4流量(L/min)25~60モーター出力(W)90×2(インバータ駆動)運転音(dB)64使用環境温度(℃)-5~45運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R32制御圧力(MPa)0.1~0.6(冷水)冷媒封入量(g)1.3容量(A)遮断器:30電源容量(kVA)5.2冷却能力(kW)9.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)加熱能力(kW)2.5
水槽内蔵大型インバータチラー水冷式 オリオン機械水槽内蔵大型インバータチラー水冷式オリオン機械
3,598,000税込3,957,800
1台
翌々日出荷
使用周囲温度範囲のワイド化、-20℃から50℃。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
電源(V)三相200(50Hz)・200~220(60Hz)使用温度範囲(℃)液温:3~35、冷却水:5~45測定制御精度(℃)±0.1使用環境温度(℃)2~45運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A凝縮器二重管型冷水式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
水槽内蔵デジエコチラー空冷式 オリオン機械水槽内蔵デジエコチラー空冷式オリオン機械
2,798,000税込3,077,800
1台
翌々日出荷
インバーター制御(LOAD/UN LOAD)技術により負荷0%から100%までの全負荷域で効率のよい省エネ運転を実現、最大65%の省エネ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~35測定制御精度(℃)±1.0水槽容量(L)約95使用環境温度(℃)-5~43冷媒R-407C冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
水槽無ユニットクーラー水冷式 オリオン機械水槽無ユニットクーラー水冷式オリオン機械
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
電源(V)三相200(50/60Hz)出力(W)(循環ポンプ)45使用温度範囲(℃)5~25電流(A)2.7/3.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×405×398水槽容量(L)35以上乾燥質量(kg)約45所要圧縮機(kw)0.65消費電力(kW)0.73/0.89運転音(dB)51/55使用環境温度(℃)5~40冷媒R-407C容量(A)遮断器:5アズワン品番62-2271-68電源容量(kVA)1.2冷却能力(kW)1.98/2.21凝縮器二重管型冷水式冷却器シェル:樹脂・コイル:SUS3.4循環水量(L/min)(循環ポンプ)20~27/20~30
水冷式アフタークーラー オリオン機械水冷式アフタークーラーオリオン機械
689,800税込758,780
1台
翌々日出荷
特殊スパイラルチューブを使用していますので、裸管の2~3倍と優れた伝熱能力を発揮。 セルフクリーニング(自浄作用)方式採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ステンレスエアータンク オリオン機械ステンレスエアータンクオリオン機械(1件のレビュー)
289,800税込318,780
1台
40日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
入口空気温度(℃)80
高温入気対応型ドライヤー オリオン機械高温入気対応型ドライヤーオリオン機械
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷から14日以内出荷
高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 長時間使用しても目詰まりが少なく、圧力損失(圧力降下)の少ない熱交換器です。 本製品は第二種圧力容器の対象外ですので、証明手続き等は不要です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
周囲温度(℃)2~45入口空気圧力(MPa)0.2~0.98入口空気温度(℃)5~80使用流体圧縮空気冷媒R-410A出口空気露点(℃)圧力下10