カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • ミツビシ(12)
  • マキタ(9)
  • 第一計器(6)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(6)
  • エスコ(4)
  • ARCHISS(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • SMC(2)
  • 東洋リントフリー(2)
  • TRUSCO(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(2)
  • スバル(2)
  • 河村電器産業(2)
  • ヤンマー(2)
  • NTK(日本特殊陶業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-726」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーラインフィルター オリオン機械スーパーラインフィルターオリオン機械
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
スーパーミストフィルター オリオン機械スーパーミストフィルターオリオン機械
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から76日以内出荷
高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
sr726特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sr726