カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- オリオン機械
- モノタロウ(1)
- CKD(4)
- SMC(1)
- 日本精器(1)
- 日立産機システム(1)
- フクハラ(1)
「ad-5 orion」の検索結果
特価

オートドレントラップ AD-5
オリオン機械¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ディスク式のオートドレントラップです。用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。トラスコ品番838-7296幅(mm)135接続口径Rc1/2高さ(mm)210奥行(mm)85使用圧力(MPa)0.29-0.98方式ドレン排出:ディスク式使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~60ドレン排出量(cm3/回)300(空気のみ)
オートドレントラップ
オリオン機械(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷排水インターバル可変質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)2~60奥行(mm)198使用圧力範囲(MPa)0.29~0.98(ゲージ圧力)最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)86使用流体圧縮空気ドレン排出ディスク式最大排出量(L/回)約0.3(空気のみ)最大流量(L/min)(ANR)7.5オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2
オートドレントラップ
オリオン機械(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷ドレンをエアーロスなく排出使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
ドレンマスターNEO
オリオン機械¥469,800~税込¥516,780~1台3日以内出荷[標準で、処理水油分濃度3mg/L以下を実現]。新開発の処理槽を採用し、全国一律の排水基準5mg/Lを余裕をもってクリア。都道府県が定める上乗せ排水基準にも対応可能です。[処理槽は簡単交換、リユース]。吸着材の入った処理槽は、蝶ネジと、ワンタッチ継ぎ手からチューブを外すだけで、水垂が少なく短時間で簡単に交換可能。[電源不要]。圧縮空気の力でドレンを圧送、本機動作用の圧縮空気も不要になりました。 寒冷地仕様は 除く。[確認槽]。本機正面にあり、目視で容易に処理水の透明度が確認できます。仕様採集方式:高性能吸着材による吸着式適合オイル:圧縮機油(鉱物油、合成油)接続口径ドレン入口:Rc1/2、処理水出口:Rc1/2使用温度範囲(℃)【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ド2~40塗装色(マンセルNo.)N8.0、N5.5ドレン水【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ドレン(0.98MPa以下)トラップドレン:ADE450、AD-5処理濃度(mg/L)処理水油分:3以下(ノルマルヘキサン抽出物質)、【入口条件】[ドレン油分濃度(mg/L)]500以下(ノルマルヘキサン抽出物質)