カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • モノタロウ(2)
  • CKD(10)
  • 吉年(2)
  • 日本精器(1)
  • 日立産機システム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckd dt3010」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートドレントラップ オリオン機械

    オートドレントラップ

    オリオン機械(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    排水インターバル可変
    質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)2~60奥行(mm)198使用圧力範囲(MPa)0.29~0.98(ゲージ圧力)最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)86使用流体圧縮空気ドレン排出ディスク式最大排出量(L/回)約0.3(空気のみ)最大流量(L/min)(ANR)7.5オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2
圧縮空気清浄化機器カテゴリ