カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • omron(オムロン)(56)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(7)
  • 未来工業(4)
  • エスコ(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • 日立(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • SMC(1)
  • ナニワ(NANIWA)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ニッサン(1)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv-g2」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】空冷/省エネ 大型水槽付DCチラー レンタル30日 RKE3750C-V-G2 オリオン機械

    【レンタル】空冷/省エネ 大型水槽付DCチラー レンタル30日 RKE3750C-V-G2

    オリオン機械
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    RKE-Cシリーズは TESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。▼1.冷凍機スピードコントロール:DCインバータドライバが最適運転の自動判断を行います。▼2.ファンスピードコントロール:インバータによる最適運転の自動判断を行います。▼3.ポンプスピードコントロール:必要流量の最小回転数、無駄な送水を抑えます。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。チャーター便でのお届けとなります。
    仕様法定冷凍トン:1.25、省エネモード設定時:±2.0℃、圧縮機:全密閉型ロータリー式・出力:1.85 kW(インバータ駆動)、凝縮器:フィンアンドチューブ型強制空冷式、冷却器:プレート式熱交換器、圧送ポンプ:多段渦巻浸漬型・出力1.1kW(インバータ駆動)、凝縮ファン出力:0.4kW(インバータ駆動)、温度調節器:タッチパネル式電子温度調節器(警報モニタ付)、【アプリケーション例】洗浄機…炭化水素系、各種溶剤の蒸留再生、回収用途、射出成型機…成形後の金型冷却(成形後の樹脂硬化の促進)、水冷式コンプレッサ…水冷式コンプレッサの冷却水用途、高周波誘導加熱装置…加熱コイルの冷却及び高周波電源の冷却、レーザー加工機…(ファイバー・CO2・YAG)発信器、光学系回路の冷却、粉砕機…ジャケット冷却、包装機…ヒートシール後の冷却、ミキサー…ジャケット冷却、印刷機(DI)…UVランプ冷却及びインク乾燥。冷却ステージの冷却、インク温調に使用、真空蒸着装置…チャンバの冷却材質SUS316(ブレージング:Cu)接続口径出入口:Rc1、給水口:Rc1/2、オーバーフロー:Rc1、中間ベースドレン:Rc1、ドレンパンドレン:Rc1/2、水槽ドレン:Rc1/2質量(kg)211(水槽空)電流(A)13.1電源Phase 3・50/60Hz・定格200~220V・許容電圧変動±10%精度冷水、制御精度:±0.1℃安全装置圧縮機:インバータ電流センサ、圧送ポンプ:インバータ電子サーマル、凝縮ファン:インバータ電子サーマル、インバータ:過負荷遮断、電気回路:漏電ブレーカ、過負荷遮断、冷媒回路:高圧圧力スイッチ、冷水回路:フロートスイッチ(渇水警報用)水槽容量(L)約40(実容量)最大使用圧力(MPa)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1606×720×770消費電力(kW)4.1塗装色外観:グレー1(マンセル No.N8.0)グレー2(マンセル No.N5.5)使用周囲温度(℃)-20~50設定温度範囲5~35℃/0~35℃(ブライン使用時)給水方式ボールタップ(給水圧力:0.50MPa以下)運転制御方式圧縮機回転数制御設定圧力範囲(MPa)0.08~0.50冷媒R32・2.0kg冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)アズワン品番68-0448-72-64電源容量(kVA)5.2冷却能力(kW)12.2通信規格EIA 規格 RS-422A/RS-485、プロトコル:Modbus-RTU USB2.0、最大接続台数:RS-422A/RS-485:32台 USB(TYPE B):1台レンタル日数(日)30使用可能流量範囲(L/min)25~70サービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型水槽付インバーターチラー RKE2200C-V-G2シリーズ レンタル オリオン機械

    【レンタル】小型水槽付インバーターチラー RKE2200C-V-G2シリーズ レンタル

    オリオン機械
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    7日以内出荷
    RKE-CシリーズはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。1,冷凍機スピードコントロール:DCインバータドライバが最適運転の自動判断を行います。2,ファンスピードコントロール:インバータによる最適運転の自動判断を行います。3,ポンプスピードコントロール:必要流量の最小回転数、無駄な送水を抑えます。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。チャーター便でのお届けとなります。
    質量(kg)120(水槽空)出力(kW)ポンプ:1.28(インバータ駆動)電流(A)13.5電源三相 200V±10%(50/ 60Hz) 220V±10%(60Hz)使用圧力(MPa)0.1~0.6精度(℃)±0.1(省エネモード設定時:±2.0℃)水槽容量(L)約18外装色ライトグレー(マンセル No.N8.0)ミディアム グレー(マンセル No.N5.5)所要圧縮機(kw)1.85冷凍機1.19トン外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1080(1120)×870(875)×375消費電力(kW)4.4使用周囲温度(℃)-5~45給水方式手動ポンプ多段渦巻横型運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R32冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)空気出入口接続口径Rc1圧縮機全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)電源容量(kVA)5.2液温(℃)5~40冷却能力(kW)9.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器/SUS316(ブレージング:Cu)水回路フロートスイッチ(渇水警報用)加熱能力(kW)2.5冷媒封入量(kg)1.3電気回路過負荷保護しゃ断器モータ出力(W)90×2ヶ(インバータ駆動)使用温度調節器デジタル式温度調節器(警報モニタ付)サービス分類レンタル
  • 小型水槽付DCインバータチラー オリオン機械

    小型水槽付DCインバータチラー

    オリオン機械
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    高機能・省スペースを実現したハイスペックチラー。3つの最適 TESC(テスク/ECOスピードコントロール)搭載。負荷率の変化に伴い消費電力割合も変化します。RKE2200C-VはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。従来機と比較して製品設置面積を36%削減しました。また、側面で吸排気、配管、敗戦接続できるため、背面壁付け設置を可能にしました。自己診断機能:冷媒漏れ、コンデンサ目詰まり検出機能を追加しました。IoT対応:通信用LAN基板(別売アクセサリー)を使用し、稼動データのロギングが可能です。冷媒R32採用により環境負荷を大幅に低減。R410Aを充填している従来機と単体比較し、CO2排出量(換算値)を約70%削減できます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻横型):1.28kW/インバータ駆動種類小型使用温度範囲(℃)5~40容量(L)水槽:約18電流(A)13.5電源(V)三相200±10%(50/60Hz)・220±10%(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1(省エネモード選択時:±2)所要圧縮機(kw)1.85(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)消費電力(kW)4.4流量(L/min)25~60モーター出力(W)90×2(インバータ駆動)運転音(dB)64使用環境温度(℃)-5~45運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R32制御圧力(MPa)0.1~0.6(冷水)冷媒封入量(g)1.3容量(A)遮断器:30電源容量(kVA)5.2冷却能力(kW)9.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)加熱能力(kW)2.5