カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • モノタロウ(4)
  • SMC(981)
  • 三菱電機(383)
  • Panasonic(パナソニック)(320)
  • WURTH ELEKTRONIK(105)
  • アネスト岩田(57)
  • 東芝キヤリア(56)
  • 日立産機システム(45)
  • HUBER & SUHNER(41)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(38)
  • MAZDA(マツダ)(36)
  • ELPA(34)
  • エスコ(31)
  • RS PRO(30)
  • TRUSCO(27)
  • スイデン(26)
  • TOA(25)
  • オリエンタルモーター(24)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-50」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KRF04A-V-01用部品 オーリング オリオン機械

    KRF04A-V-01用部品 オーリング

    オリオン機械
    249税込274
    1個
    当日出荷
    仕様KRF04A-V-01用部品 オーリング幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
  • 標準型エアドライヤー(小型) オリオン機械

    標準型エアドライヤー(小型)

    オリオン機械
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から20日以内出荷
    高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用流体圧縮空気ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4入口空気温度(℃)5~50使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98出口空気露点(℃)圧力下10
  • KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント オリオン機械

    KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント

    オリオン機械
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
  • KRF04A-V-01用部品 フィルタケース オリオン機械

    KRF04A-V-01用部品 フィルタケース

    オリオン機械
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタケース幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
  • KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット オリオン機械

    KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット

    オリオン機械
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
  • 標準型ドライポンプ オリオン機械

    標準型ドライポンプ

    オリオン機械(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
    用途自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。電源AC使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)ポンプの種類ドライ
  • 水槽無ユニットクーラー空冷式 オリオン機械

    水槽無ユニットクーラー空冷式

    オリオン機械
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~25使用環境温度(℃)5~40凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
  • 【レンタル】オリオンチラー 循環タイプ RKS750Fシリーズ レンタル オリオン機械

    【レンタル】オリオンチラー 循環タイプ RKS750Fシリーズ レンタル

    オリオン機械
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用。オリオン独自のコイル式熱交換器なら、詰まりにくく、万が一の場合でも分解清掃が可能。使いやすさを考慮した前面集中操作方式。操作スイッチ、温度表示、IN・OUT水配管、ドレン口を全て前面パネルに集中し、設置性をアップ。スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。高さ方向を極限まで下げることにより、さまざまな設置レイアウトが可能。
    乾燥質量(kg)約43外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×405×534冷媒R407C電源容量(kVA)1.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式消費電力(kW)(50/60Hz)0.85/1.05冷媒封入量(kg)0.36サービス分類レンタル
  • コンビネーション型ドライポンプ オリオン機械

    コンビネーション型ドライポンプ

    オリオン機械
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から40日以内出荷
    電源ACポンプの種類ドライ
  • オリオン ドライポンプ オリオン機械

    オリオン ドライポンプ

    オリオン機械(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応。低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)。長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)
    質量(kg)28タイプバキューム寸法H(mm)257電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC寸法A(mm)213寸法F(mm)111到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)寸法D(mm)254寸法E(mm)1寸法B(mm)170寸法C(mm)198モーター三相標準モーター付寸法W(mm)521流量(L/min)280~685(60Hz)主な用途印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源モーター容量(kW)0.75駆動方式モータ直結電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)60:推奨、80:最高吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
  • 大型標準ドライポンプ オリオン機械

    大型標準ドライポンプ

    オリオン機械
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷から40日以内出荷
    安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
    電源ACモーター三相標準モーター付ポンプの種類ドライ
  • 標準型エアドライヤー(大型) オリオン機械

    標準型エアドライヤー(大型)

    オリオン機械
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
    電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/2入口空気温度(℃)5~60出口空気露点(℃)圧力下10
  • 水槽無ユニットクーラー水冷式 オリオン機械

    水槽無ユニットクーラー水冷式

    オリオン機械
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    出力(W)(循環ポンプ)45使用温度範囲(℃)5~25電流(A)2.7/3.0電源(V)三相200(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×405×398水槽容量(L)35以上乾燥質量(kg)約45所要圧縮機(kw)0.65消費電力(kW)0.73/0.89運転音(dB)51/55使用環境温度(℃)5~40冷媒R-407C容量(A)遮断器:5アズワン品番62-2271-68電源容量(kVA)1.2冷却能力(kW)1.98/2.21凝縮器二重管型冷水式冷却器シェル:樹脂・コイル:SUS3.4循環水量(L/min)(循環ポンプ)20~27/20~30
  • 水槽無ユニットクーラー大型空冷式 オリオン機械

    水槽無ユニットクーラー大型空冷式

    オリオン機械
    820,980税込903,078
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~30電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用環境温度(℃)5~43冷媒R-407C凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
  • 水槽内蔵大型インバータチラー水冷式 オリオン機械

    水槽内蔵大型インバータチラー水冷式

    オリオン機械
    3,598,000税込3,957,800
    1台
    翌々日出荷
    使用周囲温度範囲のワイド化、-20℃から50℃。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)液温:3~35、冷却水:5~45電源(V)三相200(50Hz)・200~220(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1使用環境温度(℃)2~45運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A凝縮器二重管型冷水式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
  • 水槽内蔵DCインバータチラー空冷式 オリオン機械

    水槽内蔵DCインバータチラー空冷式

    オリオン機械
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,1℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~35電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)使用環境温度(℃)-5~43運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
  • 水槽内蔵DCインバータチラー水冷式 オリオン機械

    水槽内蔵DCインバータチラー水冷式

    オリオン機械
    949,800税込1,044,780
    1台
    翌々日出荷
    従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,7℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~35電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)使用環境温度(℃)2~43運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A凝縮器二重管型冷水式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
  • ドライポンプ オリオン機械

    ドライポンプ

    オリオン機械
    88,980税込97,878
    1台
    欠品中
    CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
    用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ仕様バキュームトラスコ品番462-6648種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)232×405×238質量(kg)14電圧(V)200電源AC到達圧力(Pa)78000/78000排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155騒音値(dB)(50/60Hz)61RoHS指令(10物質対応)対応吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
  • ドライポンプ オリオン機械

    ドライポンプ

    オリオン機械
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
    用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワー電圧(V)100/200電源ACRoHS指令(10物質対応)対応ポンプの種類ドライ
  • コンプレッサー周辺機器 オリオン機械

    コンプレッサー周辺機器

    オリオン機械
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷
    省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー [省エネ・高精度という相反する技術を両立] インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。また、オリオン独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です) [最大65%の省エネが可能] 省エネ重視タイプの冷凍機 ON/OFF 制御チラーと比較しても100%負荷時で30%の省エネを達成しました。また、温度安定重視タイプのホットガスバイパス制御や、比例弁PID制御チラーと比較すれば、最大で65%もの省エネが可能です。 [高精度制御±0.1℃を実現] シビアな温度管理で高精度な運転を要求されるさまざまな用途に対応可能。例えば、精密加工用レーザー・半導体製造装置・各種分析装置等と格段に用途が広がりました。※負荷及び周囲温度安定時。 [ワイドレンジを実現] 液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲※を-5℃~+43℃(水冷式は+2℃~)に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    出力(kW)圧送ポンプ:カスケード式、圧送ポンプ:0.25使用温度範囲(℃)(液温)5~35電源(V)三相200±10%(50Hz/60Hz)、220±10%(60Hz)構造冷凍用圧縮機:全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)/±0.5(現在の負荷±10% 以内の状態が継続する場合)所要圧縮機(kw)0.7運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R410A冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットヒーター オリオン機械

    ジェットヒーター

    オリオン機械
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    クリーンな熱風でダクト送風も可能! 段積収納が可能(HS290L1:3段、HS290-L1T80:2段) 大容量油タンク付き(80L)で、18時間の連続運転が可能(HS290-L1T80) [3Pコード] 2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ) [段積み(段積み収納)] 収納時、HS290L1は3段、HS290-L1T80は2段までの段積みが可能です。 [長時間(長時間燃焼)] 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。※-L1T80のみ [警報モニタ] 安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。 [対震(対震自動消火)] 強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 [点火(点火安全)] 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。 [停電(停電安全)] 停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。 [過熱防止] ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。 [過負荷(過負荷保護)] 過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 [高電圧(高電圧停止)] 運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 [低電圧(低電圧警報)] 電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
    用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生 仮設テント暖房 食品等各種製品の乾燥 建設現場の乾燥 ビニールハウスの加温 造船所 農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途 鉄鋼製品の大規模加工現場使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上適合面積(m2)(温暖地)木造145(44坪)/コンクリート201(61坪)、(寒冷地)木造127(38坪)/コンクリート172(52坪)運転音(dB)(50/60Hz)72/74熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時445/570、燃焼時435/560
  • 標準型ドライポンプ オリオン機械

    標準型ドライポンプ

    オリオン機械(2件のレビュー)
    93,980税込103,378
    1台
    8日以内出荷
    安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
    用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。周波数(Hz)50/60電源AC電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
  • ドライポンプ オリオン機械

    ドライポンプ

    オリオン機械
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
    用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワートラスコ品番462-6613種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)269×335×284質量(kg)10.5電圧(V)200電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)63/75吐出口径Rc3/8騒音値(dB)(50/60Hz)64RoHS指令(10物質対応)対応排気圧力(Pa)50×103ポンプの種類ドライ
  • ドライポンプ オリオン機械

    ドライポンプ

    オリオン機械
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
    用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワートラスコ品番462-6630種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)265×405×238質量(kg)14電圧(V)200電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155吐出口径Rc3/4騒音値(dB)(50/60Hz)61RoHS指令(10物質対応)対応排気圧力(Pa)60×103ポンプの種類ドライ
  • ドライポンプ オリオン機械

    ドライポンプ

    オリオン機械
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
    用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワートラスコ品番462-6702種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)564×256×257質量(kg)32電圧(V)100/200電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480吐出口径Rc3/4騒音値(dB)(50/60Hz)69RoHS指令(10物質対応)対応排気圧力(Pa)60×103ポンプの種類ドライ
  • ドライポンプ オリオン機械

    ドライポンプ

    オリオン機械
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
    用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワートラスコ品番462-6664種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)484×251×248質量(kg)21電圧(V)100/200電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280吐出口径Rc3/4騒音値(dB)(50/60Hz)61RoHS指令(10物質対応)対応排気圧力(Pa)60×103ポンプの種類ドライ
  • ブライトヒーター オリオン機械

    ブライトヒーター

    オリオン機械
    182,980税込201,278
    1個
    4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式周波数設定切替不要周囲温度(℃)-20~40
  • 小型標準ドライポンプ オリオン機械

    小型標準ドライポンプ

    オリオン機械
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
    電源ACポンプの種類ドライ
  • 標準型ドライポンプ オリオン機械

    標準型ドライポンプ

    オリオン機械
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
    電源AC吐出口径Rc3/4吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
  • オリオン ドライポンプ オリオン機械

    オリオン ドライポンプ

    オリオン機械(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
    質量(kg)44タイプバキューム寸法H(mm)273電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)寸法D(mm)276寸法X(mm)242寸法W(mm)646寸法M(mm)420寸法N(mm)470寸法J(mm)222寸法V(mm)220駆動方式セパレート電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
  • DCインバータチラー法定冷凍トン:0. RKEシリーズ オリオン機械

    DCインバータチラー法定冷凍トン:0. RKEシリーズ

    オリオン機械
    569,800税込626,780
    1台
    7日以内出荷から52日以内出荷
    30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御精度±0.1℃の高精度制御を両立!(メーカー従来機比)、ワイドレンジを実現!液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲を-5℃~+43℃に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。操作プレートを斜めに配置し、操作性及び視野性をUP!水槽を上部に配置し、給水や水槽内の水質確認・清掃が非常に簡単!凝縮器用ダストフィルターも容易にワンタッチで脱着可能、周囲温度が5℃以下の場合、機外配管には凍結対策が必要となります。冷却能力は表示能力の95%以上です。電源電圧の相間アンバランスは±3%以内としてください。電源容量は使用範囲内における最大電流運転時。制御精度は起動時及び冷却負荷が少なく圧縮機がON-OFFする場合を除く。運転音は正面1m、高さ1mの値です。装置排熱量(kW)は冷却能力の約1.3倍です
  • ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機 オリオン機械

    ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機

    オリオン機械
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様燃焼切替:3段階、周波数切替:不要、サーキュレーター:あり種類放射式直火形周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)870×504×496油タンク容量(L)22安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)、チャイルドロック、警報モニタ使用燃料灯油 (JIS1号灯油)燃焼方式回転霧化式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.87~0.94暖房の目安(コンクリート)24坪暖房の目安(木造)32坪本体寸法(mm)奥行496本体寸法(mm)高さ870適合面積(m2)【温暖地】木造78(24坪)/コンクリート107(32坪)、【寒冷地】木造68(21坪)、コンクリート91(28坪)運転音(dB)48/50(50/60Hz)周波数設定切替不要本体寸法(mm)幅504点火時消費電力(W)(50/60Hz)67/64周囲温度(℃)-20~30燃焼持続時間(h)11~23燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)56/53熱出力(kW[kcal/h])18.2~9.1[15600~7860](3段階燃焼)タイマー機能あり
  • 高真空型ドライポンプ オリオン機械

    高真空型ドライポンプ

    オリオン機械(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    8日以内出荷
    到達圧力(8kPa以下~)での連続運転可能。 運転真空度が高く、電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適です。
    電源AC到達圧力(Pa)800電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)使用圧力範囲(kPa)48~到達圧力ポンプの種類ドライ許容脈動範囲(kPa/s)13.3以内
  • コンビネーション型ドライポンプ オリオン機械

    コンビネーション型ドライポンプ

    オリオン機械
    249,800税込274,780
    1台
    欠品中
    安心設計・環境対応。CEマーキング、RoHS指令対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)。
    用途印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。タイプ真空・ブロワ電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源ACモーター三相標準モーター付電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4常用真空度(kPa以下)(バキューム)60常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
  • コンビネーション型ドライポンプ オリオン機械

    コンビネーション型ドライポンプ

    オリオン機械
    449,800税込494,780
    1台
    8日以内出荷
    2シリンダー2機能(真空ポンプ・ブロワ並列)方式により、真空度60kPa以下の真空源、排気圧力60kPa以下の空気源として同時に独立して使用することができます。 従来のコンビネーションポンプに比べ、小型・軽量(メーカー比)。また取扱が容易です。
    質量(kg)110電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源AC定格電流(A)14.8/14.2(50/60Hz・200V)、13.4(60Hz・220V)モーター容量(kW)3.7電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc1使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)55/35常用排気圧力(kPa以下)20/50吸込口径Rc1ポンプの種類ドライ
  • オリオン ドライポンプ オリオン機械

    オリオン ドライポンプ

    オリオン機械
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
    質量(kg)44タイプブロワ寸法H(mm)273電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC寸法D(mm)276寸法X(mm)242寸法W(mm)646寸法M(mm)420寸法N(mm)470寸法J(mm)222寸法V(mm)220モーター容量(kW)1.5駆動方式セパレート電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用排気圧力(kPa以下)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
  • 標準型ドライポンプ オリオン機械

    標準型ドライポンプ

    オリオン機械(1件のレビュー)
    329,800税込362,780
    1台
    8日以内出荷
    安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
    用途電子、自動車関連工場の設備真空源。 印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源ACモーター三相標準モーター付電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)ポンプの種類ドライ
  • 高温入気対応型ドライヤー オリオン機械

    高温入気対応型ドライヤー

    オリオン機械
    199,800税込219,780
    1台
    10日以内出荷から14日以内出荷
    高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 長時間使用しても目詰まりが少なく、圧力損失(圧力降下)の少ない熱交換器です。 本製品は第二種圧力容器の対象外ですので、証明手続き等は不要です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~45冷媒R-410A入口空気温度(℃)5~80入口空気圧力(MPa)0.2~0.98出口空気露点(℃)圧力下10
  • 中圧1.57MPa対応ドライヤー オリオン機械

    中圧1.57MPa対応ドライヤー

    オリオン機械
    199,800税込219,780
    1台
    10日以内出荷から30日以内出荷
    クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
    使用流体圧縮空気ドレン排出口径G1/4(メネジ)周囲温度(℃)2~45入口空気温度(℃)5~80入口空気圧力(MPa)0.2~1.57出口空気露点(℃)圧力下15
  • ドライポンプ オリオン機械

    ドライポンプ

    オリオン機械
    169,800税込186,780
    1台
    11日以内出荷
    CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
    用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ仕様バキュームトラスコ品番462-6729種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)564×254×257質量(kg)32電圧(V)100/200電源AC到達圧力(Pa)86000/90000排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480騒音値(dB)(50/60Hz)64RoHS指令(10物質対応)対応吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ