カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • モノタロウ(1)
  • 大生工業(4)
  • 丸善織物(2)
  • TRUSCO(1)
  • 明治機械製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「els250」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインフィルター用エレメント オリオン機械

    ラインフィルター用エレメント

    オリオン機械
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
  • フィルターエレメントB オリオン機械

    フィルターエレメントB

    オリオン機械(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合本体KRF25A-VB-01
  • スーパーラインフィルター オリオン機械

    スーパーラインフィルター

    オリオン機械
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ミストフィルター用エレメント オリオン機械

    ミストフィルター用エレメント

    オリオン機械
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
  • MSF400用 フィルターエレメント オリオン機械

    MSF400用 フィルターエレメント

    オリオン機械(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ろ過度(μm)0.01適合フィルターMSF400/MSF400-1/MFH600
  • フィルターエレメント オリオン機械

    フィルターエレメント

    オリオン機械
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    仕様フィルターエレメント
  • スーパーミストフィルター オリオン機械

    スーパーミストフィルター

    オリオン機械
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
    用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • スーパードレンフィルター オリオン機械

    スーパードレンフィルター

    オリオン機械
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式/ディスク式オートドレン仕様オートドレン
  • エレメント オリオン機械

    エレメント

    オリオン機械
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    適合OMF-75B用
  • スーパーミストフィルター用交換エレメント オリオン機械

    スーパーミストフィルター用交換エレメント

    オリオン機械
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    適合本体MSF1300
  • スーパーミストフィルター オリオン機械

    スーパーミストフィルター

    オリオン機械
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    (1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
    用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント オリオン機械

    KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント

    オリオン機械
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
  • オリオン ドライポンプ オリオン機械

    オリオン ドライポンプ

    オリオン機械(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
    質量(kg)44タイプバキューム寸法H(mm)273電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)寸法D(mm)276寸法X(mm)242寸法W(mm)646寸法M(mm)420寸法N(mm)470寸法J(mm)222寸法V(mm)220駆動方式セパレート電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
  • 標準型ドライポンプ オリオン機械

    標準型ドライポンプ

    オリオン機械(2件のレビュー)
    93,980税込103,378
    1台
    8日以内出荷
    安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
    用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。周波数(Hz)50/60電源AC電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
ts25特集