カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • 明治機械製作所(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ems700」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーミストフィルター用エレメント オリオン機械

    スーパーミストフィルター用エレメント

    オリオン機械
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    MSF700D用フィルターエレメント。0.01μm 以上のオイルミストを除去。
    長さ(mm)206口径(Φ)87交換目安エレメント:圧力損失0.07MPa/使用期間1年ろ過度(μm)0.01出口油分濃度(wt ppm)0.01(残油量0.01mg/m3)捕集効率(%)99.999
  • スーパーミストフィルター オリオン機械

    スーパーミストフィルター

    オリオン機械
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
    用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 中圧1.57MPa仕様フィルター オリオン機械

    中圧1.57MPa仕様フィルター

    オリオン機械
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    水滴・固形物除去用、固形物除去用、オイルミスト除去用、臭気除去用の4シリーズ。 タイロッド接続が可能で、配管スペースの削減が可能(オプション対応可能)。
    交換目安エレメント:1年、又は、差圧0.07MPa(DFHは0.02MPa)のうち早い方使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)5~60入口空気圧力(MPa)0.05~1.57
wt37000特集