カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp ce390a」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェットヒーター Eシリーズ 環境配慮型 業務用 石油ヒーター オリオン機械

    ジェットヒーター Eシリーズ 環境配慮型 業務用 石油ヒーター

    オリオン機械
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷
    送風運転対応 燃焼を行わず、送風のみで運転できます。 警報モニタ搭載 安全装置が作動した場合、ランプまたはエラーコードで内容を表示します。 対震自動消火 強い地震や衝撃を受けた場合に、自動で消火します。 点火安全装置 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどを検知した場合に、自動で消火します。 停電安全装置 停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。 過熱防止装置 ヒーター内部が異常に過熱した場合に、自動で消火します。 過負荷保護 過電流が流れた場合に電気回路を遮断し、運転を停止します。 高電圧停止 運転中に電源電圧が異常に高くなった場合、運転を停止します。 低電圧警報 電源電圧が異常に低い場合に警報を発します。 ファン回転異常停止 燃焼ファンの回転数に異常を検知した場合に、自動で消火します。
    仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番462-6559質量(kg)33周波数(Hz)50/60電源(V)単相100定格電圧(V)単相100タンク容量(L)30油タンク容量(L)30安全装置警報モニタ、対震自動消火、点火安全、停電安全、過熱防止、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報、ファン回転異常停止使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)3.0/2.1(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)120/140暖房の目安(コンクリート)温暖地/52坪(173m2)、寒冷地/45坪(147m2)暖房の目安(木造)温暖地/38坪(125m2)、寒冷地/33坪(109m2)質量(空タンク時)(kg)33本体寸法(mm)奥行892本体寸法(mm)高さ787本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×892×787運転音(dB)68/69(50/60Hz)角度可変(ルーバー角)上下各40°周波数設定切替不要本体寸法(mm)幅535点火時消費電力(W)(50/60Hz)115/136熱風吹出し量(m3/min)46307周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)10/14(強/弱)燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)101/124発熱量(kW/h)29.2/20.0(強/弱)
暖房用品カテゴリ