カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • セイワ(1)
  • ソニカル(1)
  • エフ・ケイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hpe150a」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットヒーターBRITE  ロボ暖 オリオン機械ジェットヒーターBRITE ロボ暖オリオン機械
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L)22質量(kg)21(油タンク空時)種類放射式直火型定格電圧(V)単相100安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃料消費量(L/h)1.44暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃)暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃)運転音(dB)(50/60Hz)60/60角度可変上45°、下10°周波数設定要切替定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)90/95、(燃焼時)75/80発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]燃焼持続時間(h)15サーキュレーター風量(m3/min)(50/60Hz)4.0/5.0本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き) オリオン機械ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き)オリオン機械
369,800税込406,780
1台
当日出荷
少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。チャイルドロック機能つきです。
タンク容量(L)40トラスコ品番494-0997質量(kg)55電源(V)単相100燃焼方式回転霧化方式燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)86/99熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16寸法(高さ×幅×奥行)(mm)982×1086×685発熱量(kW/h)24.3~40.7
ジェットヒーターHP 熱交換式/温風機 オリオン機械ジェットヒーターHP 熱交換式/温風機オリオン機械
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
クリーンな熱風でダクト送風も可能!
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温仕様周波数切替必要質量(kg)55定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)運転音(dB)(50Hz/60Hz)72/74熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]
ブライトヒータースイング機能なし オリオン機械ブライトヒータースイング機能なしオリオン機械
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。HRR480B-Sのスイング機能なしタイプです。
タンク容量(L)40トラスコ品番494-0989質量(kg)52電源(V)単相100燃焼方式回転霧化方式燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)82/96熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16発熱量(kW/h)24.3~40.7
暖房用品カテゴリ