カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「hrr480b」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェットヒーター ブライトヒーターエコサイレンス 左右自動首振り 業務用 石油ヒーター オリオン機械

    ジェットヒーター ブライトヒーターエコサイレンス 左右自動首振り 業務用 石油ヒーター

    オリオン機械
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    翌日出荷
    eco運転搭載 外気温に応じて運転モードを自動選択し、省エネ運転を行います。最大運転を継続した場合と比較して、約38%の省エネを実現します。 ※外気温5℃時の比較値。 サーモ運転機能 設定温度に近づくと、燃焼を5段階で自動切替します。設定温度より2℃上昇すると自動消火し、2℃低下すると自動点火する「ecoストップ」機能を搭載しています。 静音設計 運転音は53~57dB。式典会場など、運転音を抑えたい場所での使用に適しています。 チャイルドロック機能 スイッチを3秒間長押しすることでチャイルドロックが作動します。 警報モニタ搭載 安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードで表示します。 各種安全装置を搭載 対震自動消火、点火安全、停電安全、過熱防止、過負荷保護、ファン回転異常停止、油切れ検知、高電圧停止、低電圧警報を搭載しています。
    トラスコ品番494-0997質量(kg)55周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)40安全装置チャイルドロック、警報モニタ、対震(対震自動消火)、点火(点火安全)、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、ファン異常(ファン回転異常停止)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)燃焼方式回転霧化方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)86/99騒音値(dB)57暖房の目安(コンクリート)70(温暖地)、60(寒冷地)坪暖房の目安(木造)50(温暖地)、44(寒冷地)坪機能スイング本体寸法(mm)奥行685本体寸法(mm)高さ982使用環境温度(℃)15~40本体寸法(mm)幅1086熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16首振りあり寸法(高さ×幅×奥行)(mm)982×1086×685熱出力(kW[kcal/h])40.7~24.3(5段階)[35000~20900]発熱量(kW/h)24.3~40.7運転機能サーモ運転
  • ジェットヒーター BRITE(エコサイレンス) オリオン機械

    ジェットヒーター BRITE(エコサイレンス)

    オリオン機械
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    3日以内出荷
    新型ロータリーガス化バーナーを搭載し、運転音60dB未満を達成しました。eco運転モードにより燃料の消費を抑えられます。