カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- オリオン機械
- ELPA(1)
- PEM(旧ユーロテック)(1)
- 中興化成工業(15)

スーパーミストフィルター
オリオン機械¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷から76日以内出荷高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
スーパーミストフィルター
オリオン機械¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら