カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • コガネイ(1)
  • 明治機械製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「orion opf200」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 膜式ファイナルフィルター オリオン機械

    膜式ファイナルフィルター

    オリオン機械
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    高精密ろ過。小型・軽量。 簡単メンテナンス。交換が簡単なカートリッジ式フィルター採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    周囲温度(℃)5~50材質中空糸膜:ポリプロピレン樹脂、ポッティング材:ポリウレタン樹脂使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98使用流体圧縮空気清浄度ISO14644-1 クラス3(F.S.209D クラス1)材質(ボディ)ポリカーボネイト樹脂圧力損失(MPa)0.02
  • フィルターエレメントB オリオン機械

    フィルターエレメントB

    オリオン機械(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合本体KRF25A-VB-01
  • スーパーミストフィルター オリオン機械

    スーパーミストフィルター

    オリオン機械
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
    用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • スーパーラインフィルター オリオン機械

    スーパーラインフィルター

    オリオン機械
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 標準型エアドライヤー(小型) オリオン機械

    標準型エアドライヤー(小型)

    オリオン機械
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から20日以内出荷
    高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    入口空気温度(℃)5~50使用流体圧縮空気ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98出口空気露点(℃)圧力下10
  • MSF400用 フィルターエレメント オリオン機械

    MSF400用 フィルターエレメント

    オリオン機械(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ろ過度(μm)0.01適合フィルターMSF400/MSF400-1/MFH600
  • ラインフィルター用エレメント オリオン機械

    ラインフィルター用エレメント

    オリオン機械
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
  • フィルターエレメント オリオン機械

    フィルターエレメント

    オリオン機械
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    仕様フィルターエレメント
  • アフタークーラー付エアードライヤー オリオン機械

    アフタークーラー付エアードライヤー

    オリオン機械
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • スーパーミストフィルター オリオン機械

    スーパーミストフィルター

    オリオン機械
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    (1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
    用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • スーパーミストフィルター用交換エレメント オリオン機械

    スーパーミストフィルター用交換エレメント

    オリオン機械
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    適合本体MSF1300
  • ミストフィルター用エレメント オリオン機械

    ミストフィルター用エレメント

    オリオン機械
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
  • ファイナルフィルター オリオン機械

    ファイナルフィルター

    オリオン機械
    98,980税込108,878
    1台
    60日以内出荷
    0.5μmの精密ろ過が可能。 ケーシングはSUS研磨仕上げ、エレメントはPTFEメンブレンまたはグラスファイバーを使用。 出口粒子量測定口を標準装備。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    周囲温度(℃)2~60入口空気圧力(MPa)0.05~0.93入口空気温度(℃)5~80交換目安エレメント:3000時間又は1年のいずれか早い方使用流体圧縮空気材質(ハウジング)SUS304 研磨仕上げ材質(Oリング)シリコンゴム配管口径Rc1/2圧力損失(MPa)0.005以下エレメント使用本数1
  • スーパードレンフィルター オリオン機械

    スーパードレンフィルター

    オリオン機械
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式/ディスク式オートドレン仕様オートドレン