カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- オリオン機械
- SMC(63)
- ホンダ(18)
- メディアカバーマーケット(16)
- ネグロス電工(8)
- 日東工業(5)
- ノーブランド(5)
- 阪神素地(5)
- Kawasaki(4)
- スズキ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- エスコ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- EASTECH(イーステック)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ダイヤトレンド(2)
- バークル(2)
- 東京メタル(2)
- ブランドをもっと見る
「ra53」の検索結果

吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)
オリオン機械¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)1.5処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
排気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)
オリオン機械¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)2処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70