カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- オリオン機械
- SMC(162)
- ホンダ(12)
- メディアカバーマーケット(10)
- 日東工業(9)
- エスコ(8)
- ネグロス電工(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 塚本無線(7)
- 自重堂(5)
- 永田製作所(5)
- 東芝(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- イスカル(2)
- サンドビック(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- 倉敷化工(1)
- ナカバヤシ(1)
- ブランドをもっと見る
「ra54」の検索結果
特価

排気クリーンフィルター (KRF25A用)
オリオン機械¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF25A接続口径Rc1/4質量(kg)3処理空気量(L/min(ANR))440エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
吸気クリーンフィルター (KRF25A用)
オリオン機械¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF25A接続口径Rc1/4質量(kg)0.5処理空気量(L/min(ANR))440エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下