カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- オリオン機械
- ホンダ(49)
- Kawasaki(21)
- 日東工業(11)
- ネグロス電工(8)
- SAMTEC(6)
- SMC(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- 三菱ふそう(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- エスコ(2)
- NSK(日本精工)(2)
- 山本科学工具研究社(2)
- ユタカメイク(2)
- マイクロソフト(2)
- プロセブン(2)
- IAI(アイエイアイ)(2)
- KYOCERA AVX(2)
- グーリング(1)
- ブランドをもっと見る
「ra56」の検索結果

排気クリーンフィルター (KRF70用)
オリオン機械¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF70接続口径Rc1/4質量(kg)9処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
吸気クリーンフィルター (KRF70用)
オリオン機械¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF70接続口径Rc1/4質量(kg)6.5処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
A型連成ゲージ
オリオン機械¥6,798税込¥7,4781台翌々日出荷仕様数値:100、単位:kPa適合機種RA-56D-G1寸法A(mm)Φ58(可視範囲)寸法F(mm)56寸法D(mm)□17寸法E(mm)12寸法B(mm)Φ63寸法C(mm)33レンジバキューム・プレッシャー寸法HR1/4(PT1/4)