カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • モノタロウ(1)
  • CKD(38)
  • SMC(28)
  • 清水製作所[継手](27)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • フジトク(8)
  • エスコ(7)
  • アネスト岩田(6)
  • 昭和技研工業(5)
  • 長野計器(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • ミヤコ(5)
  • 日立産機システム(4)
  • ベン(4)
  • オンダ製作所(4)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
  • カクダイ(3)
  • 明治機械製作所(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc3/4 g1」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械

    吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)

    オリオン機械
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)1.5処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
  • 排気クリーンフィルター (KRF25A用) オリオン機械

    排気クリーンフィルター (KRF25A用)

    オリオン機械
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF25A接続口径Rc1/4質量(kg)3処理空気量(L/min(ANR))440エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
  • 吸気クリーンフィルター (KRF40A用) オリオン機械

    吸気クリーンフィルター (KRF40A用)

    オリオン機械
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF40A接続口径Rc1/4質量(kg)3.5処理空気量(L/min(ANR))770エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
  • 吸気クリーンフィルター (KRF25A用) オリオン機械

    吸気クリーンフィルター (KRF25A用)

    オリオン機械
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF25A接続口径Rc1/4質量(kg)0.5処理空気量(L/min(ANR))440エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
  • 排気クリーンフィルター (KRF40A用) オリオン機械

    排気クリーンフィルター (KRF40A用)

    オリオン機械
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF40A接続口径Rc1/4質量(kg)4.5処理空気量(L/min(ANR))770エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
  • 排気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械

    排気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)

    オリオン機械
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)2処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
真空機器カテゴリ