カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- オリオン機械
- SWAGE-LINE(19)
- 日本エレパーツ(6)
- azbil(旧:山武)(1)
「sf770」の検索結果

スーパーミストフィルター
オリオン機械¥899,800税込¥989,7801台3日以内出荷から76日以内出荷高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
活性炭フィルター
オリオン機械¥1,298,000税込¥1,427,8001台3日以内出荷から76日以内出荷活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。仕様臭気除去用ねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60