カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- オリオン機械
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(36)
- トレード(8)
- CKD(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- 神戸車輌製作所(4)
- エスコ(3)
- サカエ(3)
- TRUSCO(3)
- アルインコ(2)
- 椿本チエイン(2)
- テラモト(2)
- ナイキ(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- マキテック(1)
- 山金工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「w688」の検索結果
特価

【レンタル】水槽内蔵小型チラー 空冷式キャスター付 RKE750A1-V-G2
オリオン機械¥9,698~税込¥10,668~1個翌日出荷から4日以内出荷省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー。インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です)質量(kg)73 ※キャスター付使用温度範囲(℃)(液温)5~35電流(A)4.5/5.3、4.7電源三相200V ±10% 50/60Hz、220V ±10% 60Hz消費電力1.2/1.3、1.3kW使用圧力0.~05MPa周囲温度(℃)-5~43(空冷)電源容量(kVA)2.1運転音55/57dB冷却能力2.7kWサービス分類レンタル
水槽内蔵DCインバータチラー空冷式
オリオン機械¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,1℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用温度範囲(℃)5~35電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)使用環境温度(℃)-5~43運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
コンプレッサー周辺機器
オリオン機械¥479,800~税込¥527,780~1台3日以内出荷省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー [省エネ・高精度という相反する技術を両立] インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。また、オリオン独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です) [最大65%の省エネが可能] 省エネ重視タイプの冷凍機 ON/OFF 制御チラーと比較しても100%負荷時で30%の省エネを達成しました。また、温度安定重視タイプのホットガスバイパス制御や、比例弁PID制御チラーと比較すれば、最大で65%もの省エネが可能です。 [高精度制御±0.1℃を実現] シビアな温度管理で高精度な運転を要求されるさまざまな用途に対応可能。例えば、精密加工用レーザー・半導体製造装置・各種分析装置等と格段に用途が広がりました。※負荷及び周囲温度安定時。 [ワイドレンジを実現] 液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲※を-5℃~+43℃(水冷式は+2℃~)に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。出力(kW)圧送ポンプ:カスケード式、圧送ポンプ:0.25使用温度範囲(℃)(液温)5~35電源(V)三相200±10%(50Hz/60Hz)、220±10%(60Hz)構造冷凍用圧縮機:全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)/±0.5(現在の負荷±10% 以内の状態が継続する場合)所要圧縮機(kw)0.7運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R410A冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)RoHS指令(10物質対応)対応