カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 武蔵オイルシール工業
- NSK(日本精工)(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
「6206dducm」の検索結果
特価
関連キーワード

オイルシールUE型 茶フッ素
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥2,788~税込¥3,067~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら