カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 武蔵オイルシール工業
- BIGM(丸山製作所)(189)
- Merck(メルクミリポア)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gsw10-m」の検索結果

オイルレベルゲージ 外径ツバ付型
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。仕様外径ツバ付型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応