カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 武蔵オイルシール工業
- 協和[機構部品](5)
- イマオコーポレーション(1)
- 光宝興産(1)
- マイゾックス(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「n3a110450b」の検索結果

オイルレベルゲージ 外径ツバ付型
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。仕様外径ツバ付型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型
武蔵オイルシール工業(10件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。仕様外径ツバナシ型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応