絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Harpy(ハーピー)

Harpy(ハーピー)のページです。Harpy(ハーピー)は、安全保護具・作業服・安全靴などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネス型 墜落制止用器具 4点セット Harpy(ハーピー)フルハーネス型 墜落制止用器具 4点セットHarpy(ハーピー)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。【セット内容】。フルハーネス、ダブルランヤード(2丁掛け)、肩パット、背中パット。【超簡単なワンタッチ式】。胸ベルトワンタッチバックル適用。【フリーサイズ】。肩、胸、腰、太股でベルトの調節によるフィットアップ
質量(kg)1.9ブラック&カーキサイズフリーサイズタイプ一種X字V型種類フルハーネスJIS規格JIS T8165適応身長(cm)165~190最大使用質量(kg)100ランヤードアルミダブル
胴ベルト型 墜落制止用器具 セット Harpy(ハーピー)胴ベルト型 墜落制止用器具 セットHarpy(ハーピー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。【セット内容】。胴ベルト、3D立体胴当てベルト、シングルランヤード(1丁掛け)。【超立体クッションを使用】。3D技術で作られた超立体クッションが使用されており、腰をしっかりサポートします。
質量(kg)1.3ブラック&カーキタイプ一種寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1300JIS規格JIS T8165ベース胴ベルト型安全帯最大使用質量(kg)100ランヤードアルミシングル
巻き取り式シングルランヤード Harpy(ハーピー)巻き取り式シングルランヤードHarpy(ハーピー)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。
質量(kg)0.6タイプ胴ベルト型一種JIS規格JIS T8165最大衝撃荷重(kN)4最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.8
伸縮ダブルフックランヤード Harpy(ハーピー)伸縮ダブルフックランヤードHarpy(ハーピー)
9,998税込10,998
1個
欠品中
【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。
質量(kg)0.95タイプフルハーネス型一種JIS規格JIS T8165最大衝撃荷重(kN)4最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.8
伸縮シングルフックランヤード Harpy(ハーピー)伸縮シングルフックランヤードHarpy(ハーピー)
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。
質量(kg)0.61タイプ胴ベルト型一種JIS規格JIS T8165最大衝撃荷重(kN)4最大使用質量(kg)100商品タイプシングル自由落下距離(m)1.8
フルハーネス型 墜落制止用器具 6点セット Harpy(ハーピー)フルハーネス型 墜落制止用器具 6点セットHarpy(ハーピー)
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷
【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。【セット内容】フルハーネス、ダブルランヤード(2丁掛け)、胴ベルト、サポートベルト、肩パット、背中パット。【超簡単なワンタッチ式】。胸ベルト、腰ベルト、ワンタッチバックル適用。【フリーサイズ】。肩、胸、腰、太股でベルトの調節によるフィットアップ
質量(kg)2.3ブラック&カーキサイズフリーサイズタイプX字V型種類フルハーネス型JIS規格JIS T8165適応身長(cm)165~190ベースフルハーネス最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類一種胴ベルトランヤードアルミダブル