カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(7)
絞り込み
ブランド
  • オールビニール
  • モノタロウ(1)
  • クラレファスニング(27)
  • クラレ(27)
  • クラレプラスチックス(26)
  • クラレトレーディング(7)
  • まつうら工業(9)
  • クラレ クラフレックス(3)
  • トーヨー消火器工業(1)
  • リンレイ(1)
  • KC(3)
  • BAGSTER (バグスター)(156)
  • 大川被服(35)
  • イマオコーポレーション(31)
  • ロゴス(10)
  • トンボレックス(TONBOREX)(9)
  • TRUSCO(7)
  • プロト(6)
  • OGK KABUTO(5)
  • (5)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「クラレ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】クラレプラスチックス サンリッチ 1000クリア 1mm厚 防音ビニールカーテン ターポリン オールビニール【オーダー】クラレプラスチックス サンリッチ 1000クリア 1mm厚 防音ビニールカーテン ターポリンオールビニール
8,695税込9,565
1枚
10日以内出荷
クラレプラスチックスのクラスター透明シリーズの1000クリアは耐候性、紫外線遮蔽効果、防炎性に優れています。透明シリーズでは一番の厚さであり、一般防音シートと同等の防音性能を備えています。基布に吸水防止処理をしていますので、シート内部の繊維にカビなどが発生することを抑制します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮幅(mm)400~9000容量1枚高さ(mm)400~5000質量(g/m2)1190設置場所屋内・屋外特性光透過性・防音性・吸水防止・防炎サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クラレプラスチックス クラスター KE-200 ホワイト 0.3mm厚 防炎ビニールカーテン ターポリン オールビニール【オーダー】クラレプラスチックス クラスター KE-200 ホワイト 0.3mm厚 防炎ビニールカーテン ターポリンオールビニール
5,234税込5,757
1枚
10日以内出荷
クラレプラスチックスのクラスター 養生シートシリーズの「KE-200」は、建築養生シート用だけなく、宣伝旗・垂幕・カーバー類等幅広い用途にお使い頂ける、スタンダード商品となっております。 屋外でも使用可能です。防水性も備えておりますが、屋外での使用の場合は、軽微な雨よけの屋根や、軽微な仮設用等としてお考えください。厚みは0.3mmの為、軽量品となっております。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮幅(mm)400~9000容量1枚高さ(mm)400~5000質量(g/m2)352設置場所屋内・屋外特性防炎・耐候・UVカットサービス分類オーダー・加工
【オーダー】クラレプラスチックス タフテック NF-100PUクリア  不燃ターポリン 0.25mm厚 不燃 ビニールカーテン 間仕切り用 ターポリン オールビニール【オーダー】クラレプラスチックス タフテック NF-100PUクリア 不燃ターポリン 0.25mm厚 不燃 ビニールカーテン 間仕切り用 ターポリンオールビニール
8,184税込9,002
1枚
10日以内出荷
クラレプラスチックスの不燃シリーズ「タフテック(R)NF-100PUクリア」は薄くて軽量、ソフトな風合いで、採光性もトップレベルの全光線透過率(60%)を持っている間仕切り用の不燃ターポリンです。建築材料として、国土交通省の不燃材料認定(NM-3096)を取得しております。電気・電子、自動車、鉄道車輌分野の不燃材料(難燃材)として使用可能な性能を保持しております。 電設材料/UL-94 5VA相当 自動車用材料/FMVSS302 相当 /鉄道車両用材料燃焼試験難燃性取得
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製材質フィルム:PVC、基布:ガラス繊維幅(mm)400~10090高さ(mm)400~5000質量(g/m2)336.4設置場所屋内・屋外入数1枚特性防炎・不燃サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クラレプラスチックス 環境対応型ターポリン〈ハイドロックス〉-R RE-200 0.3mm厚 防炎 ビニールカーテン ターポリン オールビニール【オーダー】クラレプラスチックス 環境対応型ターポリン〈ハイドロックス〉-R RE-200 0.3mm厚 防炎 ビニールカーテン ターポリンオールビニール
5,234税込5,757
1枚
10日以内出荷
クラレプラスチックスの環境対応型ターポリン〈ハイドロックス〉-Rは、塩ビ複合材の製造工程で発生する、端材や規格外品などのプレコンシューマー材から塩ビのみを抽出し、マテリアルリサイクルしたものです。 リサイクル率はターポリン重量比で約70%になり、新たな石油資源の使用削減に繋がります。 強度面はリサイクPVCでありながら、KE-200とほぼ同等の性能があります。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製材質フィルム:リサイクルPVC、基布:ポリエステル幅(mm)400~9000容量1枚高さ(mm)400~5000質量(g/m2)340設置場所屋内・屋外特性防炎・耐候・UVカットサービス分類オーダー・加工
【オーダー】クラレプラスチックス クラスター E-5020  養殖水槽シート  0.75mm厚 防水 ビニールカーテン ターポリン オールビニール【オーダー】クラレプラスチックス クラスター E-5020 養殖水槽シート 0.75mm厚 防水 ビニールカーテン ターポリンオールビニール
7,592税込8,351
1枚
10日以内出荷
クラレプラスチックスの養殖水槽シリーズ「5020 マリンクラスター」は、水産養殖水槽用・貯水槽等でも使用できる厚さ0.75mmで強度のあるポリエステル繊維を使用しております。 厚さ0.75mmの厚手素材でかつ、2類ターポリンクラス等より高強力なポリエステル繊維をしているため、耐久性・耐水性に優れたターポリンです。 主には、水産養殖水槽用や貯水用等に使用されておりますが、水を使用している現場などのカーテンや間仕切りにもご利用いただけます。 また、食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号【改訂平成18年厚生省告示第201号】(但し油脂、脂肪性食品を除く)に適合するフィルムを使用しているのも特徴です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮幅(mm)400~9000容量1枚高さ(mm)400~5000質量(g/m2)820設置場所屋内特性防水性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クラレプラスチックス クラスター KE-350  0.35mm厚 防炎 ビニールカーテン ターポリン オールビニール【オーダー】クラレプラスチックス クラスター KE-350 0.35mm厚 防炎 ビニールカーテン ターポリンオールビニール
5,663税込6,229
1枚
10日以内出荷
クラレプラスチックスのクラスター カラーシリーズの「KE-350」は、一般的な2類クラスの強度が有り、建築養生シート用だけなく、宣伝旗・垂幕・カーバー類等幅広い用途にお使い頂ける、スタンダード商品となっております。 屋外でも使用可能です。また、豊富なカラーバリエーションも特徴です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮幅(mm)400~9000容量1枚高さ(mm)400~5000質量(g/m2)389設置場所屋内・屋外特性防炎・耐候・UVカットサービス分類オーダー・加工
【オーダー】クラレプラスチックス タフテック  NF-100PUマットクリア 不燃ターポリン 0.25mm厚 不燃 ビニールカーテン垂れ壁用 ターポリン オールビニール【オーダー】クラレプラスチックス タフテック NF-100PUマットクリア 不燃ターポリン 0.25mm厚 不燃 ビニールカーテン垂れ壁用 ターポリンオールビニール
8,184税込9,002
1枚
10日以内出荷
クラレプラスチックスの不燃シリーズ「タフテック(R)NF-100PUマットクリア」は薄くて軽量、ソフトな風合いで、採光性もトップレベルの全光線透過率(55%)を持っている間仕切り用の不燃ターポリンです。建築材料として、国土交通省の不燃材料認定(NM-3096)を取得しております。電気・電子、自動車、鉄道車輌分野の不燃材料(難燃材)として使用可能な性能を保持しております。 電設材料/UL-94 5VA相当 自動車用材料/FMVSS302 相当 /鉄道車両用材料燃焼試験難燃性取得
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製材質フィルム:PVC、基布:ガラス繊維幅(mm)400~10090高さ(mm)400~5000質量(g/m2)337.7設置場所屋内・屋外入数1枚特性防炎・不燃サービス分類オーダー・加工