カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Ulanzi
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
Ulanzi
Ulanziのページです。Ulanziは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

Ulanzi スーパークランプ ボールヘッドアーム 緩み防止 蟹バサミクランプ マジックアーム 360度回転 1/4インチネジ / デスク バイク プロジェクター ウェブカメラに対応
Ulanzi¥1,898税込¥2,0881個欠品中【360度回転可能】ダブルボールヘッドは360度の調整が可能。ボールヘッドにより、ノブを調整することでモニターなどの位置を自由に調整できます。最大荷重:1.5kg。マジックアームの長さ:67mm。【緩み防止】クランプの内側にはラバーが付いており固定部分を傷つけず強力に固定ができ、更に、マジックアームは二つのボールジョイントに滑り止め加工を行い、固定力がアップ。【掴みクランプ】クランプの掴み幅12.5mm~64.5mmで、3/8ネジ穴もあり、デスクトップ、三脚、自転車、手すり、傘、フック、棚、テーブル、クロスバー等々、あらゆるものをしっかりと挟みます。【1/4ネジ】ダブルボールヘッドの一端は1/4ネジがあり、モニター、マイク、LEDライト、デジタルカメラ、カメラレコーダー、ビデオカメラCanon、Garmin、Nikon、SONY、CASIO、Kodakなどに対応。【アルミ合金&コンパクト】クランプはアルミ合金素材で、非常に軽量なうえに優れた耐久性、耐食性、耐摩耗性を備えています。ポケットサイズで、持ち運びに便利です。質量(kg)(最大推奨)1.5質量(g)183
Ulanzi 三脚マウント スマートフォン用ホルダー アクセサリーシュー 外付けマイク可能
Ulanzi¥619税込¥6811個欠品中ST-07は上部にコールドシューマウントがあり、マイク、フォトライト、その他の機器を追加することができ、ブログに最適です。電話の三脚マウントの下部に1/4インチのネジが付いていますので、対応の三脚に取り付けることができます。ほとんどのスマートフォンで動作します。拡張サイズは3.94インチです。高品質のABS製で、スマートフォンをしっかりとしっかりと固定ができ、スマートフォンが落ちる心配がありません。わずか37g、超軽量かつポータブルで、スマートフォンのブログやビデオ作成に最適です。質量(g)30、推奨最大:250
Ulanzi ミニ三脚 自撮り棒 3way三脚 卓上三脚 3段伸縮 360°回転 アクションカメラ/デジタルカメラ/ビデオカメラに対応
Ulanzi¥1,798税込¥1,9781個欠品中【三脚&一脚兼用】Ulanzi MT-08 ミニ三脚は用途の広い三脚アクセサリーです。 自撮り棒、延長ポール、スマートフォン用三脚、カメラ三脚として使用できます。最長27cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずか15cm。【軽量で頑丈&360度調節】わずか90gと超軽量です。耐荷重は1kgです。 ABS + Aluminum素材を採用した、非常に頑丈で安定性があります。ボールヘッドを採用し、360度の回転が可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真撮影が可能です。【3段自由伸縮&コンパクト】3段階の伸縮が可能、最長27cmまで伸ばすことができます。収納サイズはわずか15cm、簡単にバッグに入れて持ち運びができますです。移動が多い撮影や荷物の重さを減らしたい方におすすめ。【多機種に対応】iPhone、GoPro hero 7 / 8 /9やZV-1 OSMO POCKET 2 RX100 M1-M6 A6400 A6500 A6600 Canon G7X Mark III canon g1x mark iii canon g5x canon g7x canon g7x mark canon g7x mark iiiなどのカメラに対応。サイクリング、LIVE、野外撮影、旅行、登山、運動会などに最適です。質量(g)145全高(cm)27折りたたみ寸法(cm)15
Ulanzi 撮影用 ライトスタンド アルミニウム製 折り畳み 45-190cm 5段伸縮 1/4ネジ搭載 ストロボスタンド リングライト ビデオライト ソフトボックス cobライト などに対応
Ulanzi¥3,298税込¥3,6281個欠品中【高質感・高さ調整自由】スタンドの表面はマットでざらつきのある特殊強化加工が施されており、擦り傷がつきにくくなっています。撮影スタンドは三段階で高さを45cmから190cmまで調整可能です。【逆折り畳み収納・軽量】逆折れ格納式デザインなので、普通のライトスタンドと異なり、折り畳後の長さがより短く、室外で撮影する場合は更に手軽に持ち運べます。重量わずか0.8kgで、コンパクトな43cmに折りたたまれ、調節可能な照明スタンドは持ち運びが簡単です。【安定性・頑丈】撮影用スタンドの底部はカメラ三脚のデザインで、耐震性と安定感があります。また、足元にゴム製パッドが追加されており、滑り止め、床を擦り傷から守ります。【高い互換性】スタンドの先端に1/4ネジを搭載、ソフトボックス、傘、反射鏡、リングフラッシュライト、LEDライト、雲台、デジタルカメラなどに適用。YouTube生放送、写真撮リ、ビデオ撮影などにご利用いただけます。材質アルミニウム合金、プラスチック質量(g)825±10寸法(cm)43×8.6×8.6高さ(cm)最小:45、2つの脚部を伸ばした状態:103-190、片脚を伸ばした状態:76-165折りたたみ寸法(cm)43最大耐荷重(kg)3
Ulanzi カメラ三脚 自撮り棒 ミラーレス/デジタルカメラ/ビデオカメラ/アクションカメラ対応
Ulanzi¥2,098税込¥2,3081個当日出荷【三脚一脚兼用】しっかり地面やデスクの上に固定ができ、安定感抜群です。室内の写真撮影や動画撮影、長時間露光撮影、ビデオ通話、生放送、Web会議などにも最適です。4段階の伸縮で自撮り棒としても使えます。DSLRカメラやスマホ/ GoPro用三脚アダプターと合わせて、旅行、休暇、屋外でのご使用に最適なアクセサリーです。【360度自由雲台】360度回転可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真が撮れます。耐荷重は1kgです。更に、三脚の先に滑り止めゴムが付き、頑丈で安全です。【コンパクト&持ち運び便利】4段階の伸縮収納方式を採用、22cmから最長44cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずかの22cm、重さは170gで超軽量、ポケットに収納でき、邪魔になりません。【ゴム加工ハンドル】グリップと足の両方に柔らかいゴム加工を行い、快適な感触のハンドルグリップ、滑り止めにもなっています。質量(g)170全高(cm)44折りたたみ寸法(cm)22最低高さ(cm)22
Ulanzi MagSafe対応リングライト 自撮りライト 撮影用ライト マグセーフ ライト3色モード 色温度調節2500~8500K 210度回転可能 高輝度 24個LED搭載 充電式 LEDライト スマホライト ビデオライト
Ulanzi¥2,398税込¥2,6381個当日出荷【MagSafe用 撮影用ライト】Ulanzi LM19 リングライトは片手でわずか1秒で着脱可能で取り付け、取り外しが簡単に出来ます。iPhone 16/15/14/13シリーズ以降のスマホやMagSafeケースに対応できます。MagSafe非対応ケースとスマホを使用する場合、ケースの外側に金属製のリングを貼り付ける事で使用可能です。【3色モード・無段階色温度調整】 マグセーフ ライトには24個の高輝度LEDが装備されていて、3種類の照明モードが切り替えできます。2500K~8500Kの広い色温度調整、無段階調整、電球色・温白色・昼白色を簡単に得ることができ、美肌効果、美顔効果があります。多くの雰囲気を作成できます。【ちょうどいいサイズ・簡単に角度調節】ビデオライトのサイズは4*3.5*2.5 cm、重さ約63g、手のひらよりも小さくて軽量です。ポケットやカバンに入れて持ち運び便利、どこでも素晴らしい瞬間を撮影できます。また、210°折りたたむことができ、お好みの角度でしっかりロックして、自分の好きな確度での撮影を実現できます。面倒な組立ては不要、誰でも楽に楽しめるリングライトです。【充電式】自撮りライトには400mAhバッテリーが内蔵されており、フル充電の場合は、輝度により約1.5h~8h利用可能です。Type-C充電式で充電しながらの使用も可能。自撮り、ビデオ通話の際には電源の心配はありません。自撮り、料理撮影、YouTube動画撮影、Instagram写真撮影、zoom、web会議など幅広い場面でご利用いただけます。その他ルーメン:CCT 8500K、光範囲 0.5M、101Lux材質ABS+PC+アルミニウム合金寸法(mm)展開:60×130×16±2質量(g)62±5色温度(K)2500-8500バッテリー容量(mAh)400折りたたみ寸法(mm)60×70×21+2RoHS指令(10物質対応)対応充電端子タイプC動作電圧(V)3.7
Ulanzi ミニカメラ三脚 4段伸縮 自撮り棒 コールドシュー付き 1/4ネジ穴 ストラップ付き アクションカメラなどに対応
Ulanzi¥2,098税込¥2,3081個欠品中【軽量で5段階調整】20cmから54cmまでお好みの高さに調節して使用できます。わずか180Gの軽さ、収納後のサイズは僅か20cmです。小さなカバンにも簡単に仕舞え、どこにでも持っていきやすいULANZI MT-73です。【360°自由回転雲台】360度自由雲台(ボールヘッド)を採用。小型・軽量で、ノブを緩めるだけでさまざまな方向に向きを変えられます。様々な構図で撮影可能。【360度コールドシュー搭載】コールドシューを搭載し、LEDライトやマイクなど動画撮影に様々な機材を装着できます。Ulanzi MT-73は従来モデルより長く、54cmまで伸びます。また、三脚の底部が傘状構造になり、撮影時の安定性をUPさせます。また、落下・紛失防止用のスラップが付属します。【撮影を簡単に】自分の好きな角度・高さでカメラを固定でき、写真や動画や動画撮影の撮影時に非常に便利です。撮影ではブレを抑えてシャープな写真が撮れ、旅行、登山、花火大会、お花見、自撮り、運動会、卒業式 、卒園式 などのイベントに最適です。タイプ雲台:ボール雲台耐荷重(kg)2全高(cm)54最低高さ(cm)20
Ulanzi 自撮り棒 多機能スマホグリップ 三脚 4段階伸縮 折りたたみ式 スマートフォンホルダー
Ulanzi¥2,798税込¥3,0781個当日出荷【超コンパクト・4 in 1スマホ三脚】一体型デザインにより、これ1つでカメラグリップ、自撮り棒、ミニ三脚、スマホスタンドとして使用でき、様々な撮影シーンに合わせて使用できます。わずか116g、10cmの超軽量コンパクトなサイズで、カバンやポケットに入れて持ち歩けます。【ハンドグリップモード】人間工学的に設計、右利きでも左利きでも操作できます。一眼レフカメラのグリップ感とシャッターボタンの位置をスマートフォンで再現し、LIVE配信に最適な動画撮影ができます。スマホグリップ幅は約60~85mmで、約99%のスマホに使用可能です。【伸縮式自撮り棒/ミニ三脚モード】自撮りや高いところの撮影に適した伸縮式で4段階調整、最長36.5cmまで伸びます。また、360°回転するスマホホルダーにより、縦・横・斜めの撮影が可能です。動画撮影、集合写真、生放送、Youtube、オンライン会議などに適用です。【リモコン操作とコールドシュー】二つコールドシューマウントが付き、マイクやLEDライトを取り付けることができます。取り外し可能なBluetoothリモコンは、シャッターを押すだけで10mまで操作できます。一人で遠距離撮影を実現できます。リモコン対応スマホ機種:iOs10.0以上&Android5.0以上。リモコンの電池はCR1225、電池切れの際は電池を交換頂ければ、再びご利用できます。材質ポリアミド、アルミニウム合金、シリコン寸法(mm)105×57×31±5質量(g)118±5対応OSiOS、Android、Harmony OSクランプ幅(mm)(スマホ)60-85バッテリーCR1225バッテリー電圧(V)3バッテリー容量(mAh)48耐荷重(g)500折りたたみ寸法(mm)104動作距離(m)最長:10