Litheli Litheliのページです。Litheliは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (2) ブランド: Litheli価格: 10,000~50,000円すべて解除
電動キャリーワゴン Litheli 6日以内出荷
電動キャリーワゴンの自走モジュールにより、ボタンひとつで自動的に動き出す。重い荷物を運んでも力がほとんど要らないので、平地だけでなく坂道も軽々対応。新しい収納デザインにより、折り畳む手間がなく、より小さなスペースにコンパクトに収納可能。Litheli独自のUltraSpeed Power Systemを搭載し、最大出力は900w、0.6~1.3m/sの三段変速が可能で、路面状況に応じてスムーズにスピードを調整できる。電力が切れても、たった3秒でバッテリーを交換して電力復活。U20バッテリー1個付きで、荷重60kgの状態で約3.4kmまで走行可能。
用途 あらゆるアウトドアシーンで活躍する、万能アイテム。草地や舗装路、砂利道はもちろん、砂浜でもスムーズな移動が可能。凸凹道や傾斜地でも安心して使用できる。 仕様 3段変速・電動クライミング・多地形対応 付属品 U20バッテリー×1・荷物固定ベルト×1・U20バッテリー充電ケーブル×1 寸法(mm) 【展開】1100×580×680/1030【収納】420×330×750 タイプ 電動駆動 容量(L) 150 最大出力(W) 900 耐荷重(kg) 100
ポータブル冷蔵庫 Litheli 6日以内出荷
人間工学を基にデザインしたバックパックシステムで、コンパクトサイズなのに16Lの大容量。ワンタッチロックなので出し入れが楽で、置き/吊り/差し可能な多機能収納。3種類の給電方法でシーンに合わせて自在選択。冷たさをしっかり守るトリプル保冷設計になっており、IPX2防水TPU素材だから水拭きで清掃も簡単。わずか15分で庫内を0℃まで冷却することができ、LEDディスプレイ表示で冷蔵状態を一目確認。-20℃~20℃の冷凍冷蔵両対応。
用途 キャンプやアウトドア、釣りやバックパックなど様々な用途に。 付属品 バッテリー×1・車載充電ケーブル・バックパックショルダー・ストラップ 寸法(mm) 410×370×290 質量(g) 10000 容量(L) 16 消費電力(W) 60 電源 U20 IPS スーパーバッテリー・12V/24Vシガーソケット・ACアダプター 騒音値(dB) 35 冷却方式 コンプレッサー式 設定温度(℃) (-)20~20 冷媒 R134a
ソーラーパネル 100W Litheli 6日以内出荷
ピーク出力100Wのソーラーパネル。Litheli ポータブル電源 P1800と合わせることで屋外でも充電することができる。防水等級はIP67なのでアウトドアでも使える。
用途 Litheli ポータブル電源 P1800 (JANコード:4976463885002) 専用のソーラーパネル。 色 ブラック 品番 本体:P1800 質量(g) 4040 出力(W) 100(ピーク時) サイズ(mm) 展開時サイズ:1271×560●折り畳み時サイズ:364×569 防水保護等級 IP67