カテゴリ
- バッテリー・電装(4)
絞り込み
ブランド
- BRIDGE[自動車用品]
- LITTELFUSE(16)
- マリンテック(2)
- MTA(1)
- WICKMANN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「littelfuse mega」の検索結果
![MIDI ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776417-190620-02.jpg)
MIDI ヒューズ
BRIDGE[自動車用品]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応![MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956689-240823-02.jpg)
MIDIヒューズ
BRIDGE[自動車用品]¥1,398税込¥1,5381個当日出荷大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで、時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。用途大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。寸法(mm)41×12定格DC52V以下ボルト径M5RoHS指令(10物質対応)対応![メガスローブローヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261108-191216-02.jpg)
メガスローブローヒューズ
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。 そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。 このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に寸法(mm)68×13.6RoHS指令(10物質対応)対応




![MIDI ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776417-190620-02.jpg)
![ANL・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273342-170307-02.jpg)
![MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956689-240823-02.jpg)
![メガスローブローヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261108-191216-02.jpg)