カテゴリ
- バッテリー・電装(4)
絞り込み
ブランド
- BRIDGE[自動車用品]
- エーモン(2)
- omron(オムロン)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- RIZDE(2)
- 富士電機(1)
- PMC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「srm-24cs」の検索結果
![5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273473-230116-02.jpg)
5極リレーDC24V30A
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷各電装品の切り替えに。定格電圧(V)24定格電流(A)30使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)RoHS指令(10物質対応)対応![5極・リレーソケット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273202-170307-02.jpg)
5極・リレーソケット
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷5極リレー専用のカプラー【組立て式】。 5極リレー用カプラー1個、端子5個のセット。適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応![5極リレー サージキラー回路付 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25312064-230419-02.jpg)
5極リレー サージキラー回路付
BRIDGE[自動車用品]¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スイッチをOFFにする際のサージ電圧を抑制する機能付き用途各種電装の切替に定格電圧(V)DC24定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×25×28![チェンジオーバーリレー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153655-230117-02.jpg)
チェンジオーバーリレー
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷各種電装品の切替に使用することが可能です。用途DC12V車専用定格電圧(V)12定格電流(A)40・30




![5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273473-230116-02.jpg)
![5極・リレーソケット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273202-170307-02.jpg)
![5極リレー サージキラー回路付 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25312064-230419-02.jpg)
![チェンジオーバーリレー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153655-230117-02.jpg)