カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- Avail(アベイル)
「92177 va」の検索結果
特価

オフセットハンドルSTi2 ABU用 105mm
Avail(アベイル)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷シマノ用で好評のオフセットハンドルSTi2のABU用モデルです。プレートセンター(ハンドルナット取り付け部分)の肉厚を厚くし、強度アップを実現しました。ラインナップは85mm、90mm、95mm、100mm、105mmの5サイズをご用意しました。シマノ用STi2と同様に95mm、100mm、105mmの3モデルはチタンノブ軸採用し、強度重視の設計となっていますので、 琵琶湖でのパワーを必要とするスタイルや、ハードロックフィッシュなどにも安心して使用可能です。また、85mmと90mmの2モデルは、軽さを重視して超々ジュラルミンノブ軸を採用しました。※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、夢屋 ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブと夢屋 ハンドルノブタイプ A は付属の樹脂カラーで調整)。対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。適合機種純正でオフセットタイプのスタードラグが装着されている もしくは、「オフセットハンドル対応のスタードラグ」が装着されたABU、ダイワ、テイルウォーク等のM8ハンドルのリール シマノ カルカッタコンクエスト300/400 オシアコンクエスト300/オシアカルカッタ300 グラップラー300/スコーピオンMD材質ハンドル:超々ジュラルミン ノブ軸:チタン64タイプノブ軸:レギュラーベアリング7×4×2.5mm 4個