カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(10)
絞り込み
ブランド
- Avail(アベイル)
- モノタロウ(2)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- ミドリ安全(9)
- SK11(9)
- VICTOR(花園工具)(8)
- プロダックス(8)
- ワコーパレット(6)
- Fishiman(フィッシュマン)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ヤマト産業(5)
- サーモポート(5)
- SMC(4)
- omron(オムロン)(3)
- NSK(ナカニシ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- 南電機(3)
- マリンテック(3)
- ピクトリコ(3)
- ブランドをもっと見る
「hg200」の検索結果
特価

カーボンクロスドラグワッシャ
Avail(アベイル)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から7日以内出荷シマノ社製、五十鈴工業社製、ABU社製ベイトキャスティングリールに広く対応する、カーボンクロスドラグワッシャです。純正のドラグワッシャに比べ、滑り出しの特性に優れたカーボンクロスドラグワッシャに交換することにより、ライトラインでビッグフィッシュがヒットした時などに安定したドラグの滑り出しを可能にします。※ドラグマックス値は純正品より小さくなる場合があります。狙う対象魚やタックルなど用途に合わせてご使用ください。メーカー製品に交換することによって、ドラグワッシャ周辺のパーツの摩耗が早く進む可能性があります。予めご了承ください。
ハンドルナット シマノ用純正形状
Avail(アベイル)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷シマノ純正ハンドル用のハンドルナットでサイズはM7です。300番以上のリールはM8サイズとなりますのでご注意ください。ネジは左右ございます。右ハンドルは右ネジ、左ハンドルは左ネジ(逆ネジ)です。純正ハンドルのドレスアップにいかがでしょうか?。※リールの機種によって取り付けできないモデルがあります。適合【リール】21SLX BFS 19SLX MGL 18アルデバランMGL 18バンタムMGL 17クロナークMGL 17カルカッタコンクエストBFS 17スコーピオンBFS 17スコーピオン100DC 16メタニウムMGL 16アルデバランBFS 16スコーピオン70 15アルデバラン50 15アルデバランBFS XGリミテッド 15クラド200 14スコーピオン200 14ブレニアス 12エクスセンスDC 12アルデバランBFS XG 11スコーピオンDC 10スコーピオンXT1000 09アルデバラン Mg 08メタニウムMgDC 05カルカッタ50/100/200 右ネジは、右ハンドルのリールに対応します。左ネジは、左ハンドルのリールに対応します。材質アルミ合金(A2017)寸法(mm)ナットサイズ:対辺10 ネジ径:M7質量(g)0.8不適合18バスライズ 17バスワンXT 16カシータスMGL 15メタニウムDC 15カルカッタコンクエスト100HG/200HG 14カルカッタコンクエスト100/200 14クロナークCI4+ 13メタニウム ※12アンタレス(取付可能ですが、リテーナー取り外しが困難です) 12カルカッタシリーズ 09スコーピオンXT1500 07メタニウムMg 05メタニウムXT アンタレスAR
オフセットハンドルLT シマノ用 80mm
Avail(アベイル)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Avail史上最軽量※のオフセットハンドルが登場!。15アルデバランなどの軽量リールの性能をさらにアップさせるため、ノブ軸に超々ジュラルミンを初めて採用!。また、ハンドルプレートも強度を残しつつ、更なる肉抜きを施し、より軽いハンドルが誕生しました。(※同一長さでの比較)。ラインナップは75mm、80mm、85mm、90mmの4サイズをご用意。90mmはエクストラハイギヤリールの巻き重り感の軽減に。85mmは15アルデバラン、14コンクエスト200、14クロナークCI4+等の純正ハンドルとほぼ同じ長さで、交換後も同じリズムで釣りが可能です。80mmは色々なスタイルに対応するオールラウンドな長さ。75mmはより軽量化を重視しながら手返し良く釣りが出来ることでしょう。※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、シマノ ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブとシマノ ハンドルノブ タイプA は付属の樹脂カラーで調整)対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。※ライギョ釣りなどの強度を要する釣りには適しておりません。材質ハンドルプレート 超々ジュラルミン(アルマイト加工にて着色) ノブ軸 超々ジュラルミン(原色アルマイト加工)質量(g)8.5タイプノブ軸:レギュラー対応機種23 カルカッタコンクエスト BFS 22アルデバランBFS 21カルカッタコンクエスト100/200 20メタニウム 15アルデバラン 50/50HG 15アルデバラン XG リミテッド 14カルカッタコンクエスト 100/200 15カルカッタコンクエスト 100HG/200HG 14クロナーク CI4+ 150/150HG 14スコーピオン 200/200HG 15クラド 200PG/200/200HG 13メタニウム 16メタニウム MGL 16アルデバラン BFS 16スコーピオン 70 17スコーピオン BFS 17スコーピオン DC 17コンクエスト BFS 17クロナーク MGL 18バンタム MGL 各左ハンドルモデルにも対応
オフセットハンドルLT シマノ用 90mm
Avail(アベイル)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Avail史上最軽量※のオフセットハンドルが登場!。15アルデバランなどの軽量リールの性能をさらにアップさせるため、ノブ軸に超々ジュラルミンを初めて採用!。また、ハンドルプレートも強度を残しつつ、更なる肉抜きを施し、より軽いハンドルが誕生しました。(※同一長さでの比較)。ラインナップは75mm、80mm、85mm、90mmの4サイズをご用意。90mmはエクストラハイギヤリールの巻き重り感の軽減に。85mmは15アルデバラン、14コンクエスト200、14クロナークCI4+等の純正ハンドルとほぼ同じ長さで、交換後も同じリズムで釣りが可能です。80mmは色々なスタイルに対応するオールラウンドな長さ。75mmはより軽量化を重視しながら手返し良く釣りが出来ることでしょう。※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、シマノ ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブとシマノ ハンドルノブ タイプA は付属の樹脂カラーで調整)対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。※ライギョ釣りなどの強度を要する釣りには適しておりません。材質ハンドルプレート 超々ジュラルミン(アルマイト加工にて着色) ノブ軸 超々ジュラルミン(原色アルマイト加工)質量(g)9.2タイプノブ軸:レギュラー対応機種23 カルカッタコンクエスト BFS 22アルデバランBFS 21カルカッタコンクエスト100/200 20メタニウム 15アルデバラン 50/50HG 15アルデバラン XG リミテッド 14カルカッタコンクエスト 100/200 15カルカッタコンクエスト 100HG/200HG 14クロナーク CI4+ 150/150HG 14スコーピオン 200/200HG 15クラド 200PG/200/200HG 13メタニウム 16メタニウム MGL 16アルデバラン BFS 16スコーピオン 70 17スコーピオン BFS 17スコーピオン DC 17コンクエスト BFS 17クロナーク MGL 18バンタム MGL 各左ハンドルモデルにも対応
ノブキャップ 14カルコン純正用
Avail(アベイル)¥599税込¥6591個7日以内出荷シマノ 14カルカッタコンクエスト用のノブキャップです。14カルカッタコンクエストや15カルカッタコンクエストHGをはじめ、15メタニウムDCシリーズの純正ノブに対応します。材質アルミ合金質量(g)約1(1ヶ)適合ノブ14カルカッタコンクエスト 100/101 14カルカッタコンクエスト 200/201 15カルカッタコンクエスト 100HG/101HG 15カルカッタコンクエスト 200HG/201HG 15カルカッタコンクエスト 300/301 15カルカッタコンクエスト 400/401 15メタニウムDC L/R 15メタニウムDC HG L/R 15メタニウムDC XG L/R
スタードラグ ヘキサゴナル2
Avail(アベイル)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷シマノ製ベイトリール対応の、スタードラグです。アベイル製オフセットハンドルSTi2、オフセットハンドルSTi2.5、。オフセットハンドルLTおよび純正ハンドルに対応していますので、スタードラグだけの交換も可能です。カラーは、ブラック、レッド、パープル、ガンメタ、ブルー、スカイブルー、シャンパンゴールドをご用意いたしました。スプール、その他カラーパーツとあわせてみてはいかがでしょうか。その他商品について:この商品はスタードラグ用音出し板、音出し板抜け止、音出しピン、音出しバネがあらかじめ組み込まれています。材質アルミ合金質量(g)SD-HEX2-SH:7.5 純正スタードラグ:5.4~7.1対応機種13メタニウム/15メタニウムDC 14コンクエスト100/14コンクエスト200 14スコーピオン200/14クロナークCI4+150 15コンクエスト100HG/15コンクエスト200HG 15クラド200/16メタニウムMGL 16カシータスMGL/16スコーピオン70 17クロナークMGL 17スコーピオンDC/17スコーピオンBFS 17カルカッタコンクエストBFS/18バンタムMGL 19SLX MGL 20SLX DC 22Bantam ※12アンタレス※メカニカルブレーキノブ交換必要。 ※22バンタム※Avail製ハンドルに交換必要。 ※各リールの左右ハンドルに対応。アーム長さ(mm)SD-HEX2-SH:28.3 純正スタードラグ:25~27 ※ドラグ中心からの寸法です。
マイクロキャストスプール 14CNQ2060R
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷14カルカッタコンクエスト200用マイクロキャストスプールです。ビッグベイト、フロッグゲームなどのパワーフィッシングにおすすめ。ビッグベイトにはフロロの14~16lbを約100m、フロッグゲームにはPEの5号を約75mが推奨のラインキャパシティとなります。※純正SVSインフィニティとブレーキブロックを移植してご使用ください。適合機種14カルカッタコンクエスト200/201 15カルカッタコンクエスト200HG/201HG材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)約10.9
マイクロキャストスプール 23CNQ16R
Avail(アベイル)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷23カルカッタコンクエストBFS用マイクロキャストスプールです。軽さと強度に優れた超々ジュラルミンを採用。純正スプールと比べ糸巻量を減らすことでスプール全体の重量を軽量化しました。 バックラッシュを低減し、軽量ルアーをより低弾道で送り込むことができます。PEラインを使用したアジングや渓流トラウトなど、ライトゲームに最適な設計となっております。※別売の補助マグネット8ヶセット Φ4×1mmを必ず取り付けた上でご使用ください。適合機種21カルカッタコンクエスト200 21カルカッタコンクエスト 201 21カルカッタコンクエスト 200HG 21カルカッタコンクエスト 201HG 22カルカッタコンクエスト 200XG 22カルカッタコンクエスト 201XG材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約5.0 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)1.6ベアリング内径(Φmm)4 (※純正は3)ベアリング外径(Φmm)8 (※純正は8)ベアリング幅(mm)3 (※純正は2.5)糸巻量PE0.4-100m / PE0.6-75m / PE0.8-60m フロロ6lb-40m / フロロ8lb-30m
プラー SVSインフィニティ用
Avail(アベイル)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷純正スプールに付属している、SVSインフィニティ/NEW SVSインフィニティを取り外す際に使用する工具です。 。取り外したSVSインフィニティをメーカースプールへ移植する際にご使用ください。※2024年8月下旬出荷商品より2016年以前のSVSインフィニティにも対応できる仕様に変更いたしました。使用可能リールは、下の"適合機種"欄をご参照ください。適合機種14スコーピオン、14カルカッタコンクエスト、14クロナークCI4+、15アルデバラン、15クラド、16スコーピオン 70 NORMAL/HG/XG、16カシータス MGL100 NORMAL/HG/XG、16メタニウム MGL NORMAL/HG/XG、16炎月 100 PG/HG、17クロナーク MGL150 NORMAL/HG/XG、18バンタムMGL PG/NORMAL/HG/XG、19アンタレス NORMAL/HG、20メタニウム NORMAL/HG/XG、21カルカッタコンクエスト100/101 NORMAL/HG、21(22)カルカッタコンクエスト 200/201 NORMAL/HG/XG、22メタニウムシャロー、エディション NORMAL/HG/XG、23メタニウム、100/101 NORMAL/HG/XG、各モデルの左右ハンドルに適合材質本体 : ポリアセタール樹脂 ネジ部 : ステンレス リング部 : アルミ合金(アルマイト加工にて着色)
メカニカルブレーキノブ 23カルカッタコンクエスト BFS用
Avail(アベイル)¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷リールメンテナンス時の使いやすさにこだわった、Availオリジナルのメンテナンスマットが完成しました!。サイズは、工具やオイル系などが配置しやすい縦34cm×横48cm。素材に、「耐久」・「耐熱」・「耐食」に優れた高品質の帯電防止シリコーンを採用。長くご愛用いただけます。 本体カラーは、黒や白など、見えづらい小さなパーツも見落とさず作業がしやすい「サンドベージュ」。マットの質感は柔らかく、折りたたむことや、クルクルと丸めることが出来るので、保管や持ち運びに便利です。リールメンテナンスの際に非常に役立つマットです。適合【リール】24カルカッタコンクエスト シャローエディション HG30/31 23カルカッタコンクエスト BFS 21カルカッタコンクエスト100/101 21/22カルカッタコンクエスト200/201 ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。 ※純正ドラグ使用時も装着可能。材質アルミ合金質量(g)約3.42(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品2.7