カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(5)
絞り込み
ブランド
  • Avail(アベイル)
  • CHINO(チノー)(22)
  • DHC(健康食品)(4)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • HORIBA(堀場製作所)(12)
  • KRK(笠原理化工業)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(156)
  • REX[科学研究・開発用品](5)
  • SKC(環境測定)(9)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • TOKO(東興化学研究所)(11)
  • アサヒグループ食品(6)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(6)
  • ハウスウェルネスフーズ(4)
  • ホンダ(94)
  • マイゾックス(8)
  • 光明理化(3)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(10)
  • 林純薬工業(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg1000」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーボンクロスドラグワッシャ Avail(アベイル)

    カーボンクロスドラグワッシャ

    Avail(アベイル)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シマノ社製、五十鈴工業社製、ABU社製ベイトキャスティングリールに広く対応する、カーボンクロスドラグワッシャです。純正のドラグワッシャに比べ、滑り出しの特性に優れたカーボンクロスドラグワッシャに交換することにより、ライトラインでビッグフィッシュがヒットした時などに安定したドラグの滑り出しを可能にします。※ドラグマックス値は純正品より小さくなる場合があります。狙う対象魚やタックルなど用途に合わせてご使用ください。メーカー製品に交換することによって、ドラグワッシャ周辺のパーツの摩耗が早く進む可能性があります。予めご了承ください。
  • マイクロキャストスプール ALD0928R II Avail(アベイル)

    マイクロキャストスプール ALD0928R II

    Avail(アベイル)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    09アルデバランMg用、10スコーピオンXT1000用 NEWマイクロキャストスプールです。糸がみ防止のリム形状を見なおし、10スコーピオンXT1000,1001でもご使用いただけるようにいたしました。スプールの構造上、マグネットブレーキと組み合わせての使用はできません。メーカー製SVS互換ブレーキを装着済みですので、純正スプールと交換するだけでご使用いただけます。ブレーキブロックはメーカー互換品、または純正品をご使用ください。
    適合機種09アルデバランMg / Mg7 10スコーピオンXT1000/ 1001材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)約7.2 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態の質量溝深さ(mm)2.8糸巻量ナイロン2.5号(10lb)-50m
  • ハンドルナット シマノ用純正形状 Avail(アベイル)

    ハンドルナット シマノ用純正形状

    Avail(アベイル)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    シマノ純正ハンドル用のハンドルナットでサイズはM7です。300番以上のリールはM8サイズとなりますのでご注意ください。ネジは左右ございます。右ハンドルは右ネジ、左ハンドルは左ネジ(逆ネジ)です。純正ハンドルのドレスアップにいかがでしょうか?。※リールの機種によって取り付けできないモデルがあります。
    適合【リール】21SLX BFS 19SLX MGL 18アルデバランMGL 18バンタムMGL 17クロナークMGL 17カルカッタコンクエストBFS 17スコーピオンBFS 17スコーピオン100DC 16メタニウムMGL 16アルデバランBFS 16スコーピオン70 15アルデバラン50 15アルデバランBFS XGリミテッド 15クラド200 14スコーピオン200 14ブレニアス 12エクスセンスDC 12アルデバランBFS XG 11スコーピオンDC 10スコーピオンXT1000 09アルデバラン Mg 08メタニウムMgDC 05カルカッタ50/100/200 右ネジは、右ハンドルのリールに対応します。左ネジは、左ハンドルのリールに対応します。材質アルミ合金(A2017)寸法(mm)ナットサイズ:対辺10 ネジ径:M7質量(g)0.8不適合18バスライズ 17バスワンXT 16カシータスMGL 15メタニウムDC 15カルカッタコンクエスト100HG/200HG 14カルカッタコンクエスト100/200 14クロナークCI4+ 13メタニウム ※12アンタレス(取付可能ですが、リテーナー取り外しが困難です) 12カルカッタシリーズ 09スコーピオンXT1500 07メタニウムMg 05メタニウムXT アンタレスAR
  • マイクロキャストスプール ALD0950RR Avail(アベイル)

    マイクロキャストスプール ALD0950RR

    Avail(アベイル)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    ミディアムポンド(8lb~14lbライン)に対応した糸巻量。ラインの硬さ(ハリ)と重量も考慮し、ピッチングなどのショートキャストからオープンディスタンスでのフルキャストまで、全てをこなせることを前提に糸巻き量をコントロール。スプールを軽量化し、糸巻量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
    適合機種09アルデバランMg 10スコーピオンXT1000材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)約6.9 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態の質量溝深さ(mm)5糸巻量ナイロン2.5号(10lb)-50m
  • スタードラグ ALB シマノ用 Avail(アベイル)

    スタードラグ ALB シマノ用

    Avail(アベイル)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    アベイルオリジナル、シマノ用スタードラグALBです。09アルデバラン用スタードラグの後継モデルとなり、形状は09アルデバラン用スタードラグと変更ありません。ストレートタイプのハンドルはもちろん、メーカー製オフセットハンドルにも対応した形状です。機種ごとに必要だったり不要だったりと、煩雑だったスタードラグ固定ナット、。スタードラグバネを付属品とすることで適合機種を広げ、部品の買い忘れの無い様にしました。取り付け時は右ハンドルのリールには黒の固定ナット、左ハンドルには銀色の固定ナットを使用して下さい。また、機種によってスタードラグ固定ナットの向きが決まっていますので、正しい向きで取付けて下さい。詳しくは下の説明をご確認下さい。スタードラグ固定ナットの向き。取り付けるリールの機種によって、スタードラグ固定ナットの向きが異なります。リールに取り付ける際は、下の画像の向きで取り付けて下さい。
    適合【リール】14ブレニアス 11スコーピオンDC/DC7 10スコーピオンXT 1000 09スコーピオンXT 1500/1500-7 09アルデバランMg/Mg7 08メタニウムMgDC、MgDC7 07メタニウムMg、Mg7 00メタニウムMg 97メタニウムXT 92メタニウムXT 10カルカッタコンクエストDC 100 09カルカッタコンクエストDC 200 04カルカッタコンクエストDC 100 03カルカッタコンクエストDC 200 01カルカッタコンクエスト 50 01カルカッタコンクエスト 100 00カルカッタコンクエスト 200 アンタレス(初代)※各左右ハンドルに対応します。材質アルミ合金質量(g)SD-ALB:約5.6(スタードラグ本体のみ)
釣具カテゴリ