カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(7)
絞り込み
ブランド
- Avail(アベイル)
- be quiet!(8)
- Beat-Sonic(5)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- Collins Mfg. Corp.(20)
- Fishiman(フィッシュマン)(3)
- FXC(27)
- INTERPLAN(4)
- LUMILEDS(3)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
- SHIMANO(シマノ)(33)
- SMC(6)
- UAG(3)
- WING ACE(9)
- コミネ(9)
- スミノエ(13)
- ダイニチ工業(6)
- マルゼン[厨房機器](127)
- ミラック光学(4)
- ブランドをもっと見る
「slx」の検索結果
特価

スタードラグ 19SLX用
Avail(アベイル)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷アベイルオリジナルスタードラグ シマノ 19SLXMGL用です。他にも21SLXBFSや16メタニウムMGLにも取り付け可能です。純正ハンドルはもちろん、AvailオリジナルのオフセットハンドルLT、STi、STi2各サイズにも対応する形状です。材質アルミ合金質量(g)SD-19SLX:7.11 純正スタードラグ:5.45(19モデル)対応機種21SLX BFS 19SLX MGL 13メタニウム 15メタニウムDC 16メタニウムMGL※各リールの左右ハンドルに対応します。※20SLXDCは適合未確認です。アーム長さ(mm)SD-19SLX:28 純正スタードラグ:25(19モデル)※ドラグ中心からの寸法です。
マイクロキャストスプール 21SLX29R
Avail(アベイル)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷21SLXBFS、17スコーピオンBFS用マイクロキャストスプールです。ベイトフィネス専用設計のマグネットブレーキ搭載で軽量なルアーとの相性がとても良いので、フィネスキャスティングにピッタリなリールです。浅溝モデルのMicrocast Spool 21SLX15Rは、4~6ポンドラインやPEラインを使用した釣りにおすすめ。純正ブレーキのままだと効きが足りなくなりますので、別売のネオジム磁石Φ4×1mmを増設してご使用ください。深溝モデルのMicrocast Spool 21SLX29Rは、10~12ポンドラインを巻く事を目的に設計しました。3.5g~9gのテキサスリグ等にお勧めの純正より深いスプールとなります。使用するタックルやラインに合わせて、溝深さをお選びください。適合機種21SLX BFS LEFT/RIGH 21SLX BFS XG LEFT/RIGHT 17スコーピオンBFS LEFT/RIGHT 17スコーピオンBFS XG LEFT/RIGHT材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool 21SLX15R:約8.1 Microcast Spool 21SLX29R:約8.4溝深さ(mm)Microcast Spool 21SLX15R:1.5 Microcast Spool 21SLX29R:2.9糸巻量Microcast Spool 21SLX15R:PE0.6-80m Microcast Spool 21SLX29R:PE0.8-130m
マイクロキャストスプール 19SLX40R
Avail(アベイル)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷19SLX MGL70用マイクロキャストスプールです。巻き物や撃ち物が得意なバーサタイルリールを軽量ルアー向けにチューニングできます。5グラムから10グラムぐらいのウエイトが快適に扱えるようになりますので、オカッパリの主役となる1/4オンスや3/8オンスのルアーにマッチします。またフルキャストを必要としない渓流でのルアーフィッシングであれば、4グラム程度の小型ルアーでも充分なアプローチが可能です。渓流も気になるけどベイトフィネスリールを持っていないから・・・というバサーの方にもおすすめです。ブレーキユニットは純正のSVSインフィニティを移植してご使用ください。適合機種19SLX MGL70/71 19SLX MGL HG70/71 19SLX MGL XG70/71材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)約10.0溝深さ(mm)4糸巻量フロロカーボン2.5号(10lb)-75m (純正:フロロカーボン2.5号(10lb)-105m)
マイクロキャストスプール 21SLX15R
Avail(アベイル)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷21SLXBFS、17スコーピオンBFS用マイクロキャストスプールです。ベイトフィネス専用設計のマグネットブレーキ搭載で軽量なルアーとの相性がとても良いので、フィネスキャスティングにピッタリなリールです。浅溝モデルのMicrocast Spool 21SLX15Rは、4~6ポンドラインやPEラインを使用した釣りにおすすめ。純正ブレーキのままだと効きが足りなくなりますので、別売のネオジム磁石Φ4×1mmを増設してご使用ください。深溝モデルのMicrocast Spool 21SLX29Rは、10~12ポンドラインを巻く事を目的に設計しました。3.5g~9gのテキサスリグ等にお勧めの純正より深いスプールとなります。使用するタックルやラインに合わせて、溝深さをお選びください。適合機種21SLX BFS LEFT/RIGH 21SLX BFS XG LEFT/RIGHT 17スコーピオンBFS LEFT/RIGHT 17スコーピオンBFS XG LEFT/RIGHT材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool 21SLX15R:約8.1 Microcast Spool 21SLX29R:約8.4溝深さ(mm)Microcast Spool 21SLX15R:1.5 Microcast Spool 21SLX29R:2.9糸巻量Microcast Spool 21SLX15R:PE0.6-80m Microcast Spool 21SLX29R:PE0.8-130m
ハンドルナット シマノ用純正形状
Avail(アベイル)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷シマノ純正ハンドル用のハンドルナットでサイズはM7です。300番以上のリールはM8サイズとなりますのでご注意ください。ネジは左右ございます。右ハンドルは右ネジ、左ハンドルは左ネジ(逆ネジ)です。純正ハンドルのドレスアップにいかがでしょうか?。※リールの機種によって取り付けできないモデルがあります。適合【リール】21SLX BFS 19SLX MGL 18アルデバランMGL 18バンタムMGL 17クロナークMGL 17カルカッタコンクエストBFS 17スコーピオンBFS 17スコーピオン100DC 16メタニウムMGL 16アルデバランBFS 16スコーピオン70 15アルデバラン50 15アルデバランBFS XGリミテッド 15クラド200 14スコーピオン200 14ブレニアス 12エクスセンスDC 12アルデバランBFS XG 11スコーピオンDC 10スコーピオンXT1000 09アルデバラン Mg 08メタニウムMgDC 05カルカッタ50/100/200 右ネジは、右ハンドルのリールに対応します。左ネジは、左ハンドルのリールに対応します。材質アルミ合金(A2017)寸法(mm)ナットサイズ:対辺10 ネジ径:M7質量(g)0.8不適合18バスライズ 17バスワンXT 16カシータスMGL 15メタニウムDC 15カルカッタコンクエスト100HG/200HG 14カルカッタコンクエスト100/200 14クロナークCI4+ 13メタニウム ※12アンタレス(取付可能ですが、リテーナー取り外しが困難です) 12カルカッタシリーズ 09スコーピオンXT1500 07メタニウムMg 05メタニウムXT アンタレスAR
メカニカルブレーキノブ 16スコーピオン70/71用
Avail(アベイル)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷アベイルオリジナルの16スコーピオン70/71用メカニカルブレーキノブです。16スコーピオン70/71、17スコーピオンBFSの左右ハンドルに適合します。各リールともギヤ比に関わらず装着が可能です。重量はわずかに増えてしまいますがリテーナー、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。適合【リール】16スコーピオン70 17スコーピオンBFS 19SLX MGL 20SLX DC 21SLX BFS ※各リールとも左右ハンドル、ノーマルギヤ、HG、XGに対応。材質アルミ合金質量(g)約 2.2(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品 1.9
スタードラグ ヘキサゴナル2
Avail(アベイル)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷シマノ製ベイトリール対応の、スタードラグです。アベイル製オフセットハンドルSTi2、オフセットハンドルSTi2.5、。オフセットハンドルLTおよび純正ハンドルに対応していますので、スタードラグだけの交換も可能です。カラーは、ブラック、レッド、パープル、ガンメタ、ブルー、スカイブルー、シャンパンゴールドをご用意いたしました。スプール、その他カラーパーツとあわせてみてはいかがでしょうか。その他商品について:この商品はスタードラグ用音出し板、音出し板抜け止、音出しピン、音出しバネがあらかじめ組み込まれています。材質アルミ合金質量(g)SD-HEX2-SH:7.5 純正スタードラグ:5.4~7.1対応機種13メタニウム/15メタニウムDC 14コンクエスト100/14コンクエスト200 14スコーピオン200/14クロナークCI4+150 15コンクエスト100HG/15コンクエスト200HG 15クラド200/16メタニウムMGL 16カシータスMGL/16スコーピオン70 17クロナークMGL 17スコーピオンDC/17スコーピオンBFS 17カルカッタコンクエストBFS/18バンタムMGL 19SLX MGL 20SLX DC 22Bantam ※12アンタレス※メカニカルブレーキノブ交換必要。 ※22バンタム※Avail製ハンドルに交換必要。 ※各リールの左右ハンドルに対応。アーム長さ(mm)SD-HEX2-SH:28.3 純正スタードラグ:25~27 ※ドラグ中心からの寸法です。