カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(10)
絞り込み
ブランド
- Avail(アベイル)
- ネオダクト(98)
- エバロン(42)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- メディアカバーマーケット(25)
- コミネ(21)
- ホンダ(17)
- マンヨーツール(17)
- SKC(環境測定)(17)
- brembo(10)
- 廣杉計器(8)
- Jabra(6)
- ハーフェレ(6)
- WatchGuard(6)
- ロイヤル化成(6)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- omron(オムロン)(4)
- サンドビック(4)
- 日東工器(4)
- ブランドをもっと見る
「vab」の検索結果
特価

ハンドルリテーナー ABU/Availピュアハンドル用 9-10mm
Avail(アベイル)¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷メーカー製ピュアハンドルシリーズと、ABU 1500C、2500Cなどで利用可能なリテーナーです。リテーナーを固定するビス穴をだ円形にする事で、ハンドルナットと固定ビスの中心間距離が9mmから10mmのハンドルに適合します。スプール、ハンドルノブなどと共に、カラーコーディネイト可能です。※ピュアハンドルSシリーズ以外のアベイルオリジナルハンドルには適合しません。適合【リール】ABU1500C/2500Cなど ABU部品番号#5328のリテーナーが付くリール Avail ピュアハンドルS/シングルピュアハンドルS材質アルミ合金寸法(mm)使用可能ナットサイズ:対辺10 ナットと固定用穴のピッチ:9~10 外形は、ABU純正品とほぼ同じです。質量(g)0.4
スライドワッシャーセット 36
Avail(アベイル)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ABUモラムシリーズのクラッチボタン横に付いている樹脂パーツの互換商品です。Avail製アルミクラッチに交換する際ご一緒にいかがでしょうか。
スライドワッシャーセット 16
Avail(アベイル)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ABUモラムシリーズのクラッチボタン横に付いている樹脂パーツの互換商品です。Avail製アルミクラッチに交換する際ご一緒にいかがでしょうか。
ラインアラームギヤカラー 5000D用
Avail(アベイル)¥249税込¥2741個7日以内出荷オールドのABUアンバサダー5000DにAvail製マイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを組み込んだ際、 ラインアラーム機能を使用する場合に必要な製品です。LAGC・LAGC-2は、お手持ちのスプールをご確認いただき選択してください。旧タイプのマイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを使用されているお客様はLAGCをお選びください。現行タイプのマイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを使用されているお客様はLAGC-2をお使い下さい。※スプール中央の穴の高さが新旧タイプで異なっています。仕様適合スプール(mm):Microcast Spool AMB5030R(溝深さ3.0 Microcast Spool AMB5050R(溝深さ5.0 ブロンズブッシング・ボールベアリングモデル共に適合します。材質本体:ポリアセタール樹脂サイズ外径:8mm LAGC:全長:7.6mm LAGC-2全長:10.5mm質量(g)LAGC:0.25 LAGC-2:0.35
ラインアラームギヤカラー 5000D用 Type2
Avail(アベイル)¥249税込¥2741個7日以内出荷オールドのABUアンバサダー5000DにAvail製マイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを組み込んだ際、 ラインアラーム機能を使用する場合に必要な製品です。LAGC・LAGC-2は、お手持ちのスプールをご確認いただき選択してください。旧タイプのマイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを使用されているお客様はLAGCをお選びください。現行タイプのマイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを使用されているお客様はLAGC-2をお使い下さい。※スプール中央の穴の高さが新旧タイプで異なっています。仕様適合スプール(mm):Microcast Spool AMB5030R(溝深さ3.0 Microcast Spool AMB5050R(溝深さ5.0 ブロンズブッシング・ボールベアリングモデル共に適合します。材質本体:ポリアセタール樹脂サイズ外径:8mm LAGC:全長:7.6mm LAGC-2全長:10.5mm質量(g)LAGC:0.25 LAGC-2:0.35
オフセットハンドルLT ABU用 90mm
Avail(アベイル)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Avail史上最軽量のオフセットハンドルにABU、ダイワ用モデルが登場!。軽量リールの性能をさらにアップさせるため、ノブ軸に超々ジュラルミンを採用!。また、ハンドルプレートも強度を残しつつ、更なる肉抜きを施し、より軽量なハンドルが誕生しました。ラインナップは75mm、80mm、85mm、90mmの4サイズをご用意。75mmはローギヤモデルや渓流のトラウトにもピッタリ。80mmは色々なスタイルに対応するオールラウンドな長さ。85mmはギヤ比の高いモデルにお勧めです。90mmは軽量リールを使用したカバー攻略などに。※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、シマノ ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブとシマノ ハンドルノブ タイプA は付属の樹脂カラーで調整)。対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。※ライギョ釣り、強引なゴリ巻きなどの強度を要する釣りには適しておりません。適合機種純正でオフセットタイプのスタードラグが装着されている もしくは、「オフセットハンドル対応のスタードラグ」が装着されている ABU、ダイワ、テイルウォーク等のM8ハンドルのリール材質ハンドルプレート 超々ジュラルミン(アルマイト加工にて着色) ノブ軸 超々ジュラルミン(原色アルマイト加工)質量(g)9.2タイプノブ軸:レギュラー
オフセットハンドルLT ABU用 85mm
Avail(アベイル)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Avail史上最軽量のオフセットハンドルにABU、ダイワ用モデルが登場!。軽量リールの性能をさらにアップさせるため、ノブ軸に超々ジュラルミンを採用!。また、ハンドルプレートも強度を残しつつ、更なる肉抜きを施し、より軽量なハンドルが誕生しました。ラインナップは75mm、80mm、85mm、90mmの4サイズをご用意。75mmはローギヤモデルや渓流のトラウトにもピッタリ。80mmは色々なスタイルに対応するオールラウンドな長さ。85mmはギヤ比の高いモデルにお勧めです。90mmは軽量リールを使用したカバー攻略などに。※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、シマノ ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブとシマノ ハンドルノブ タイプA は付属の樹脂カラーで調整)。対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。※ライギョ釣り、強引なゴリ巻きなどの強度を要する釣りには適しておりません。適合機種純正でオフセットタイプのスタードラグが装着されている もしくは、「オフセットハンドル対応のスタードラグ」が装着されている ABU、ダイワ、テイルウォーク等のM8ハンドルのリール材質ハンドルプレート 超々ジュラルミン(アルマイト加工にて着色) ノブ軸 超々ジュラルミン(原色アルマイト加工)質量(g)8.7タイプノブ軸:レギュラー
オフセットハンドルLT ABU用 80mm
Avail(アベイル)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Avail史上最軽量のオフセットハンドルにABU、ダイワ用モデルが登場!。軽量リールの性能をさらにアップさせるため、ノブ軸に超々ジュラルミンを採用!。また、ハンドルプレートも強度を残しつつ、更なる肉抜きを施し、より軽量なハンドルが誕生しました。ラインナップは75mm、80mm、85mm、90mmの4サイズをご用意。75mmはローギヤモデルや渓流のトラウトにもピッタリ。80mmは色々なスタイルに対応するオールラウンドな長さ。85mmはギヤ比の高いモデルにお勧めです。90mmは軽量リールを使用したカバー攻略などに。※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、シマノ ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブとシマノ ハンドルノブ タイプA は付属の樹脂カラーで調整)。対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。※ライギョ釣り、強引なゴリ巻きなどの強度を要する釣りには適しておりません。適合機種純正でオフセットタイプのスタードラグが装着されている もしくは、「オフセットハンドル対応のスタードラグ」が装着されている ABU、ダイワ、テイルウォーク等のM8ハンドルのリール材質ハンドルプレート 超々ジュラルミン(アルマイト加工にて着色) ノブ軸 超々ジュラルミン(原色アルマイト加工)質量(g)8.5タイプノブ軸:レギュラー
オフセットハンドルLT ABU用 75mm
Avail(アベイル)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Avail史上最軽量のオフセットハンドルにABU、ダイワ用モデルが登場!。軽量リールの性能をさらにアップさせるため、ノブ軸に超々ジュラルミンを採用!。また、ハンドルプレートも強度を残しつつ、更なる肉抜きを施し、より軽量なハンドルが誕生しました。ラインナップは75mm、80mm、85mm、90mmの4サイズをご用意。75mmはローギヤモデルや渓流のトラウトにもピッタリ。80mmは色々なスタイルに対応するオールラウンドな長さ。85mmはギヤ比の高いモデルにお勧めです。90mmは軽量リールを使用したカバー攻略などに。※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、シマノ ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブとシマノ ハンドルノブ タイプA は付属の樹脂カラーで調整)。対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。※ライギョ釣り、強引なゴリ巻きなどの強度を要する釣りには適しておりません。適合機種純正でオフセットタイプのスタードラグが装着されている もしくは、「オフセットハンドル対応のスタードラグ」が装着されている ABU、ダイワ、テイルウォーク等のM8ハンドルのリール材質ハンドルプレート 超々ジュラルミン(アルマイト加工にて着色) ノブ軸 超々ジュラルミン(原色アルマイト加工)質量(g)8.3タイプノブ軸:レギュラー
マイクロキャストブレーキ CL2 左 ホワイト
Avail(アベイル)¥4,198税込¥4,6181個欠品中ABU Garcia ambassadeur 4000 5000 6000 番台用のマグネットブレーキです。右巻用は"CR2"、左巻用は"CL2"となります。クラシックタイプを含め、多くのリールに適合します。純正スプール、Avail製軽量スプールにも使用可能です。ABU 5000Dなどの、オールドリールでラインアラーム機能があるものには、取り付けが出来ませんのでご注意ください。対応できるリールは多品種に及ぶため、未確認のものもございます。購入の際は、適合リールかどうかよく確認し、ご検討ください。スプールとブレーキユニットの距離が調整できるため、ブレーキ力は微調整が可能です。純正の遠心ブレーキとの併用も出来ますので、ブレーキ調整の幅はさらに広くなります。キャストするルアー、ロッドアクションなど、様々な要素にあわせカスタマイズしてお使いください。付属のレンチ(2.5mm)でブレーキの位置調整をします。ブレーキ本体には磁石5ヶ(Φ4×3mm)、磁石固定・本体位置調整用イモネジ6ヶが付属します(組込済み)。仕様磁石の最大取り付け数:5ヶ(Φ4×3mm)材質ブレーキ本体:ポリアセタール樹脂 磁石・本体位置調整用ホーローセット:鉄(ユニクロメッキ)六角レンチ:鉄(黒染め)寸法(mm)本体:45×22×8(ねじ部含まない)質量(g)本体:8.0(磁石等含む)