カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(301)
絞り込み
ブランド
- Avail(アベイル)
- モノタロウ(1)
- RS PRO(496)
- BROADCOM(181)
- CARLO GAVAZZI(108)
- KEMET(64)
- 岩崎電気(54)
- フエニックス・コンタクト(49)
- Thermo Fisher Scientific(48)
- サンクリエイト(40)
- SPARKFUN(35)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(34)
- ナカバヤシ(33)
- Festo(31)
- S&K(三興製作所)(19)
- 三菱ふそう(18)
- シュナイダーエレクトリック(18)
- ホンダ(16)
- アヴァンセ(16)
- ニッサン(15)
- ブランドをもっと見る
「vav」の検索結果

マイクロキャストスプール 21CNQ36R
Avail(アベイル)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷シマノ 21カルカッタコンクエスト100/101用のマイクロキャストスプールです。 。お好みに合わせてSVSインフィニティを移植して遠心ブレーキ仕様に…。もしくは別売のマグネットブレーキを取り付けてマグネットブレーキ仕様に…お好みに合わせて選べます。浅溝設計なのでフィネスな使い方に適しています。適合機種21カルカッタコンクエスト100/101/100HG/101HG 24カルカッタコンクエスト シャローエディション HG 30/31材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 21CNQ18R:約7.4 Microcast Spool 21CNQ36R:約7.7 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)Microcast Spool 21CNQ18R:1.8 Microcast Spool 21CNQ36R:3.6ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool 21CNQ18R:PE0.8-70m(純正:PE0.8-320m) Microcast Spool 21CNQ36R:PE1.0-130m(純正:PE1.0-270m)
カーボンクロスドラグワッシャ
Avail(アベイル)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷シマノ社製、五十鈴工業社製、ABU社製ベイトキャスティングリールに広く対応する、カーボンクロスドラグワッシャです。純正のドラグワッシャに比べ、滑り出しの特性に優れたカーボンクロスドラグワッシャに交換することにより、ライトラインでビッグフィッシュがヒットした時などに安定したドラグの滑り出しを可能にします。※ドラグマックス値は純正品より小さくなる場合があります。狙う対象魚やタックルなど用途に合わせてご使用ください。メーカー製品に交換することによって、ドラグワッシャ周辺のパーツの摩耗が早く進む可能性があります。予めご了承ください。
ハンドルナット ABU用
Avail(アベイル)¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷ABU用のアルミ製ハンドルナット。ABU用のM8サイズアルミ製ハンドルナットです。軽量化、ドレスアップにいかがでしょうか。スプール、ハンドルなどとあわせてカラーコーディネイトしてみるのも良いかと思います。ネジは左右ございます。右ハンドルは右ネジ、左ハンドルは左ネジ(逆ネジ)になります。オールドのABU 5001Cなどは、左ハンドルですが右ネジになりますのでご注意下さい。お手持ちのリールのナット・ドラグのネジの向きを確認してからのご購入をお願いいたします。適合【リール】6000番台までのABU社製ベイトリールにご利用いただけます。右ネジは、右ハンドルのリールに対応します。左ネジは、左ハンドルのリールに対応します。(一部違う場合もございますので、お客様にてご確認下さい。)※シマノバンタムは、このM8サイズになります。※オールドのABU 5001Cなどは、左ハンドルですが右ネジになります。材質アルミ合金(A2017)寸法(mm)ナットサイズ:対辺10 ネジ径:M8質量(g)0.8
メカニカルブレーキノブ 17クロナークMGL用
Avail(アベイル)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷アベイルオリジナルのメカニカルブレーキノブ17CRNCです。17クロナークMGLや17スコーピオンDCなどの機種から、14スコーピオン200、09スコーピオンXT1500など旧モデルなど幅広い機種に適合。左右ハンドル、ギヤ比に関わらず装着が可能です。機種によっては重量がわずかに増えてしまいますがリテーナー、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。適合【リール】09スコーピオンXT1500 10スコーピオンXT1000 10アメニスタ 11スコーピオンDC 11バスワンXT 14ブレニアス 14クロナークCI4+150 14スコーピオン200 15クラド200 15シティカ200 17クロナークMGL150 17スコーピオンDC ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。材質アルミ合金質量(g)約 2.3(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品 2.3(17クロナークMGL) 純正品 1.8(14スコーピオン200)
マイクロキャストスプール AMB3540R
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 3500C用のマイクロキャストスプールです。スプールを軽量化し糸巻き量を減らすことで、スプール全体の重量を大幅に軽量化できます。 純正スプール(3500C:約18.8g)に対し、AMB3520R・3540Rともに約12.7g軽量化しました。また、別売のマグネットブレーキを組み込むことでブレーキの微調整が可能になります。適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB3520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Brake AMB1520PE Microcast Spool AMB3540R:Microcast Brake AMB1540 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB3520R/3540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※純正の2ポイントブレーキ装着可能適合機種Ambassadeur 3500C / 3500CS Rocket / 3500CA Limited材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB3520R:約6.1 Microcast Spool AMB3540R:約6.1溝深さ(mm)Microcast Spool AMB3520R:2.0 Microcast Spool AMB3540R:4.0糸巻量Microcast Spool AMB3520R:PE0.6-130m Microcast Spool AMB3540R:PE1.0-160m
ハンドルリテーナー ABU用 12.5mm
Avail(アベイル)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ABU 4000~6000番シリーズ、モラムSXシリーズなどで利用可能なリテーナーです。ハンドルナットの中心と、リテーナーを固定するビス穴の中心間距離が12.5mmになります。一部オールドのABUでは、4000番台、5000番台のリールでも10mmのリテーナーを採用している機種がございます。ご注意下さい。色合わせが出来るように、各色をラインナップしました。 スプール、ハンドル、リテーナーなどと共に、カラーコーディネイト可能です。適合【リール】ABU4000~6000シリーズ ABU モラムSXシリーズ、など多数ご購入前に、サイズをご確認下さい。材質アルミ合金寸法(mm)使用可能ナットサイズ:対辺10 ナットと固定用穴のピッチ:12.5質量(g)0.6
ハンドルナット シマノ用純正形状
Avail(アベイル)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷シマノ純正ハンドル用のハンドルナットでサイズはM7です。300番以上のリールはM8サイズとなりますのでご注意ください。ネジは左右ございます。右ハンドルは右ネジ、左ハンドルは左ネジ(逆ネジ)です。純正ハンドルのドレスアップにいかがでしょうか?。※リールの機種によって取り付けできないモデルがあります。適合【リール】21SLX BFS 19SLX MGL 18アルデバランMGL 18バンタムMGL 17クロナークMGL 17カルカッタコンクエストBFS 17スコーピオンBFS 17スコーピオン100DC 16メタニウムMGL 16アルデバランBFS 16スコーピオン70 15アルデバラン50 15アルデバランBFS XGリミテッド 15クラド200 14スコーピオン200 14ブレニアス 12エクスセンスDC 12アルデバランBFS XG 11スコーピオンDC 10スコーピオンXT1000 09アルデバラン Mg 08メタニウムMgDC 05カルカッタ50/100/200 右ネジは、右ハンドルのリールに対応します。左ネジは、左ハンドルのリールに対応します。材質アルミ合金(A2017)寸法(mm)ナットサイズ:対辺10 ネジ径:M7質量(g)0.8不適合18バスライズ 17バスワンXT 16カシータスMGL 15メタニウムDC 15カルカッタコンクエスト100HG/200HG 14カルカッタコンクエスト100/200 14クロナークCI4+ 13メタニウム ※12アンタレス(取付可能ですが、リテーナー取り外しが困難です) 12カルカッタシリーズ 09スコーピオンXT1500 07メタニウムMg 05メタニウムXT アンタレスAR
マイクロキャストスプール AMB4550UC2
Avail(アベイル)1個欠品中スプールの総重量を軽減することで小型プラグのキャストが可能に。また、大型プラグを投げる際もキャストフィーリング・飛距離・コントロール性能の向上が期待できます。純正スプール(約15.1g)に対し、AMB4530UC2・4550UC2ともに約5.3g軽量化しました。適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake CR2/CL2、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE UC用 4Pブレーキ UC ベーク用適合機種4500C/4600C 等のウルトラキャストモデル専用 (スプールからシャフトが抜けるタイプ) ※オールドの4500C等には適合しません また、ニューウルトラキャストモデルにも適合しません材質超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB4530UC2:約9.8 Microcast Spool AMB4550UC2:約9.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB4530UC2:3.0 Microcast Spool AMB4550UC2:5.0ベアリング内径(Φmm)4ベアリング外径(Φmm)10ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool AMB4530UC2:PE0.8-120m Microcast Spool AMB4550UC2:ナイロン3.5号(14lb)-60m
リテーナー用スクリュー
Avail(アベイル)¥779税込¥8571個7日以内出荷強度と硬度に優れた超々ジュラルミンを使用し、切削加工にて製作したAvailオリジナルスクリューです。Avail製ハンドルリテーナーを固定するために必要なパーツです。適合【リテーナー】Availハンドル用 Bタイプ Availピュアハンドル用 9-10mm材質超々ジュラルミン適合ハンドル【ABU イスズ ダイワ用】ピュアハンドルS(Type2) 60/65/70/75/80mm、 シングルピュアハンドルS 32.5/35/37.5/40mm、 オフセットハンドルLT 75/80/85/90mm、オフセットハンドルSTi2 85/90/95/100/105mm、パワーハンドルT4S 100/110mm 、Sトラッドハンドル 65/70/75/80mm【シマノ用】オフセットハンドルLT 75/80/85/90mm オフセットハンドル STi2.5 85/90mm オフセットハンドルSTi2 95/100/105mm
クリックアンドコグホイール #19373互換品
Avail(アベイル)¥899税込¥9891個欠品中アンバサダー4000~6000系(ウルトラキャストモデル)に装着可能なカスタムパーツです。Avail#5152を使用してカスタムを検討されている方は、Avail#19373とセットでの使用がおすすめです。純正コグホイール#5152・#21800・#23404・#1132195を装着したリールへも対応します。Avail#19373は、Avail#5152のギヤ歯先端部形状に最適な形に加工しました。そのため相性は抜群です。ギヤ歯の形状を最適化することでスムーズな回転とギヤノイズを軽減し、Avail#5152の性能をさらに引き出します。現行モデルなどに採用されている、純正#19373・#23403クリックアンドコグにAvail#5152を装着されている方は、交換することで更なるキャストフィールの向上を体感していただけます。適合【リール】ABU アンバサダー4000~6000系ウルトラキャストモデル #19373・#23403のクリックアンドコグホイールを使用しているリール材質本体:ポリアセタール樹脂質量(g)1.1対応コグホイール:Avail#5152/#5152/#21800/#23404/#1132195 ※ご購入の際は、リールのパーツ番号をご確認ください。
GMノブキャップ ツバなし
Avail(アベイル)¥599税込¥6591個7日以内出荷Availオリジナルノブ専用のノブキャップです。スプール、ハンドル、リテーナーなどと、カラーコーディネイト可能です。材質アルミ合金 ゴムパッキン質量(g)0.4(1ヶ)適合ノブAvail製ノブ全般 ※Avail製ノブ以外には付きません。また旧タイプのEVA A-typeにも適合しません。ご了承ください。
スライドワッシャーセット 36
Avail(アベイル)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ABUモラムシリーズのクラッチボタン横に付いている樹脂パーツの互換商品です。Avail製アルミクラッチに交換する際ご一緒にいかがでしょうか。
ハンドルリテーナー ABU/Availピュアハンドル用 9-10mm
Avail(アベイル)¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷メーカー製ピュアハンドルシリーズと、ABU 1500C、2500Cなどで利用可能なリテーナーです。リテーナーを固定するビス穴をだ円形にする事で、ハンドルナットと固定ビスの中心間距離が9mmから10mmのハンドルに適合します。スプール、ハンドルノブなどと共に、カラーコーディネイト可能です。※ピュアハンドルSシリーズ以外のアベイルオリジナルハンドルには適合しません。適合【リール】ABU1500C/2500Cなど ABU部品番号#5328のリテーナーが付くリール Avail ピュアハンドルS/シングルピュアハンドルS材質アルミ合金寸法(mm)使用可能ナットサイズ:対辺10 ナットと固定用穴のピッチ:9~10 外形は、ABU純正品とほぼ同じです。質量(g)0.4
マイクロキャストスプール AMB2518TR
Avail(アベイル)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプール、トラウトスペシャルモデルです。従来のモデルより浅溝化しTR仕様にする事で、スプール最外径部分を低慣性化、より軽量なルアーに対応します。また同重量においても従来モデルより軽い力でのキャスティングが可能に。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。★ トラウトスペシャルモデルとは 管理釣り場や渓流などのトラウトフィッシングでのレギュラーサイズの魚をターゲットに開発したライトタックル向けスプールです。ある程度の強度を犠牲にして、超軽量ルアーの飛距離向上を狙いました。本流の大型トラウトやバスフィッシング同等以上の耐力を必要とする激しい釣りには向きません。適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake AMB2518、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※純正の2ポイントブレーキ装着可能適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CDL / 2500CS Rocket2500CI / 2500C IAR /2501C / 2600C IAR / 2601C IAR2600C Elite / 2601C Elite 復刻版、IARでないものなどにも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約5.8溝深さ(mm)1.8糸巻量PE0.6-100m
マイクロキャストスプール AMB1050R
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 1000/1000C用マイクロキャストスプールです。スプールを軽量化し糸巻き量を減らすことで、スプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。適合機種オールドAmbassadeur 1000/1000C 純正スプール品番:970212または975351 ブロンズブッシングモデルのアンバサダー1000、 ボールベアリングモデルの1000Cのどちらも適合します材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool AMB1030R:約12.4 Microcast Spool AMB1050R:約12.9溝深さ(mm)Microcast Spool AMB1030R:3.0 Microcast Spool AMB1050R:5.0糸巻量Microcast Spool AMB1030R:ナイロン2.5号(10lb) -50m Microcast Spool AMB1050R:ナイロン4.0号(16lb) -50m
スタードラグ モラムSXウルトラマグ/モラムZX用
Avail(アベイル)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷ABU モラムSXウルトラマグ・モラムZX用のオリジナルスタードラグです。アルミの削りだし品なので純正部品と取り換えて軽量化を図ることもできます。オリジナルのオフセットハンドルに対応しておりますので、あわせてご検討下さい。材質ジュラルミン(アルミ合金)質量(g)6アーム長さ(mm)25 ※ドラグ中心からの寸法です
銅板 #5145互換品 2枚セット
Avail(アベイル)¥489税込¥5381個7日以内出荷多くのアンバサダーや一部モラムシリーズに適合する#5145の互換品です。メカニカルブレーキキャップ内に入れてお使いください。※アンバサダー1000に使用されている#975042にも適合します。※2枚セット・10枚セットの販売です。
銅板 #5145互換品 10枚セット
Avail(アベイル)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷多くのアンバサダーや一部モラムシリーズに適合する#5145の互換品です。メカニカルブレーキキャップ内に入れてお使いください。※アンバサダー1000に使用されている#975042にも適合します。※2枚セット・10枚セットの販売です。
スタードラグ ショート丸爪 ABU用
Avail(アベイル)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷ABUアンバサダー用スタードラグのショートバージョンでティアドロップ型です。オールドアンバサダーのようなレトロなシルエットを再現したり、流向けベイトロッドのようなコンパクトタックルにも似合います。アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。適合機種1500C~6500C(現行のアンバサダーS等、未確認の機種もあります) モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG(SX IVCB、SX UltraMAG、ZXは不適合)等々 ※一部取り付けできない機種もございます。材質ジュラルミン質量(g)3.7アーム長さ(mm)ドラグ中心から20.0
スタードラグ オフセット ABU用
Avail(アベイル)¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷ABU用のオリジナルスタードラグです。アルミの切削品なので純正部品と交換することで軽量化が可能です。オフセットタイプはオフセットハンドルに対応した形状となっております。オフセットタイプのスタードラグはIAR搭載機種のみの対応となりますので、購入の際はご注意下さい。材質アルミ合金(ジュラルミン)質量(g)5.3アーム長さ(mm)ドラグ中心から25
マグネット
Avail(アベイル)¥189税込¥2081個7日以内出荷Avail製Microcast Brake(マグネットブレーキ)に使われているネオジム磁石の各種サイズ単品販売です。磁石の厚みを変えたり、個数を追加することでブレーキ力を調整することができます。(厚くしすぎると接触によって性能が低下したり破損する可能性がありますので十分にご注意ください。)。また紛失時の予備としてもお使い下さい。ネオジム磁石は希土類磁石の一種で、実用磁石としては最高の磁気特性を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく機械的強度にも優れています。磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力が強いです。(磁石メーカーの説明より)。磁石の磁極方向を示すために、片側の面が赤くペイントされているものとペイントがされていないものがあります。赤い面がN極になります。ペイントはこすると落とせます。
マイクロキャストスプール 16LTX52R
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU 16Revo LTX-BF8用のマイクロキャストスプールです。ABU Revo LTX-BF8をはじめとするΦ32mmスプールにマグトラックスⅢブレーキシステムを搭載したリールに適合します。リールの機種により購入時に装着してあるマグネットの数量が異なりますので、数量を増減させながらタックルバランスに合わせて調整をしてください。適合機種Revo LTX-BF8/Revo ALC-BF7/Revo LT7/Revo LV7/Revo LC6/Revo ULTRA CAST BF8Revo DEEZ8 ※各リールの左右ハンドル両方に適合します材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 16LTX34R:約7.8 Microcast Spool 16LTX52R:約7.9溝深さ(mm)Microcast Spool 16LTX34R:3.4 Microcast Spool 16LTX52R:5.2糸巻量Microcast Spool 16LTX34R:ナイロン3号(12lb)-60m Microcast Spool 16LTX52R:ナイロン5号(20lb)-50m
マイクロキャストスプール 16LTX34R
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU 16Revo LTX-BF8用のマイクロキャストスプールです。ABU Revo LTX-BF8をはじめとするΦ32mmスプールにマグトラックスⅢブレーキシステムを搭載したリールに適合します。リールの機種により購入時に装着してあるマグネットの数量が異なりますので、数量を増減させながらタックルバランスに合わせて調整をしてください。適合機種Revo LTX-BF8/Revo ALC-BF7/Revo LT7/Revo LV7/Revo LC6/Revo ULTRA CAST BF8Revo DEEZ8 ※各リールの左右ハンドル両方に適合します材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 16LTX34R:約7.8 Microcast Spool 16LTX52R:約7.9溝深さ(mm)Microcast Spool 16LTX34R:3.4 Microcast Spool 16LTX52R:5.2糸巻量Microcast Spool 16LTX34R:ナイロン3号(12lb)-60m Microcast Spool 16LTX52R:ナイロン5号(20lb)-50m
ハンドルナット シマノ用
Avail(アベイル)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷シマノ用のM7サイズアルミ製ハンドルナットです(ABU用のM8サイズは別ページにあります)。ネジは左右ございます。右ハンドルは右ネジ、左ハンドルは左ネジ(逆ネジ)です。オールドのバンタムなどは、M8のサイズになりますので、ご注意下さい。軽量化、ドレスアップにいかがでしょうか?スプール、ハンドルなどとあわせて、カラーコーディネイトしてみるのも良いかと思います。適合【リール】カルカッタXT、カルカッタコンクエストなどシマノ用の多くのリールに適合します。袋ナットのモデルか、メーカー製ハンドルなどに交換した場合にご利用頂けます。右ネジは、右ハンドルのリールに対応します。左ネジは、左ハンドルのリールに対応します。材質アルミ合金(A2017)寸法(mm)ナットサイズ:対辺10 ネジ径:M7質量(g)0.8
ショートオフセットレンチ
Avail(アベイル)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷大人気のアベイルオリジナルオフセットレンチにコンパクトなショートモデルが登場しました。オフセットハンドルSTi2や14カルカッタコンクエストの純正ハンドルなど、リテーナーが一段下がっているハンドルに対応しています。材質アルミ合金(超々ジュラルミン)アルマイト加工により着色 レーザー加工により印字厚さ(mm)本体:3 口金:5全長(mm)55適合サイズ(mm)対辺10のボルト及びナット(ABU:1500~6500 シマノ:バス用、小型ベイトリールなど)対辺11のボルト及びナット(ABU:7000 シマノ:ジギング用ベイトリールなど)
補助マグネット 8個セット Φ4×2mm
Avail(アベイル)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷シマノ社製BFSリール用のマイクロキャストスプール(浅溝)を使用する際に必要なマグネットのセットです。下記Availマイクロキャストスプールは、純正スプールより溝が浅くなったため純正マグネットの高さではブレーキが利きづらくなります。そのため、Φ4×2mmの補助マグネットを純正マグネットに重ねて使用することで、ブレーキ力の微調整が可能となります。メーカー製スプールに換装した際、ブレーキ力が足りないと感じた方はご購入を検討してみてください。下記、マグネット増設が必要なスプールです。
カーディナル3用 アルミベイルマウントスクリュー 小
Avail(アベイル)¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷当アルミ製スクリューは、ベイルマウントスクリューの小さい方(ラインローラー側)です。0.4gという軽さに加えて、対になるチタン製のベイルマウントスクリュー大とのバランスにより、。リーリングの際の無用なブレを抑制します。カラーはブラック、ガンメタ、レッド、グリーン、ブラウン、金メッキをご用意しました。他のパーツとのカラーコーディネートもお楽しみ頂けます。※全てのカーディナル3の回転ブレが完全に無くなるわけではありません。年式、個体差、キズや摩耗、ベイルアームの角度、カスタムパーツ等・・・。さまざまな条件によって微妙にバランスが変わってきます。適合【リール】カーディナル 3/3X/3R/3E/3BP/33/33X/3RD/3XBⅡ/G3/B3/3CDL材質アルミ合金質量(g)0.4(カーディナル33純正品:1.4)(Availチタン製:0.55)
カーディナル3/33用 アルミスプール CD320EX
Avail(アベイル)¥15,980税込¥17,5781個欠品中カーディナル3/33シリーズ用のアルミスプールです。アルミ素材をマテリアルに使用することで、上質で高級感溢れる外観に仕上げました。 性能面では、既存の320R/340RよりCD320EXは4.5g、CD340EXは2gと、本体自重をさらに軽量化。そして、僅かにスプールエッジの傾斜角をなだらかに、そして肉薄化を施しました。 。これらにより、ラインの放出抵抗を減らし飛距離の向上・極上のキャストフィールを実現。特に、現代の主流となったPEラインセッティングとの相性が抜群です。 フェザリングによる、意図的にラインの放出量をコントロールすることが出来るエキスパートアングラーには、純正スプールでは扱いづらい"復元力"のあるナイロンライン使用時も、飛距離とキャストフィーリングの向上をよりご体感ただけます。適合機種ABU カーディナル3 / 33 / 33CDL / Zebco3 / 3X / 3R / 3E / 3PB / 33X / 3BP / 3RD/3RD CDL / 3BD CDL / 3XBⅡ / G3 / B3 / 100th CDL / 3BRX CDL材質スプール本体:アルミ合金 ボタン押さえ:アルミ合金 ボタン:ポリアセタール樹脂質量(g)CD320EX:約16.5 CD340EX:約18.0溝深さ(mm)CD320EX:2.0 CD340EX:4.0糸巻量CD320EX:PE-0.8 50m CD340EX:PE-1.0 70m
アルミメインギヤブッシング 1500C/2500C 非IAR用
Avail(アベイル)¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷2019年より歯形状の変更と、厚みを1.2mmに変更しました。(旧モデルは1.0mm)。材質を真鍮から超々ジュラルミンに置き換え、軽量化。IARモデルは不要なラチェット部を排除し、より軽量に仕上げました。非IARモデルは、ワンウェイ機構のラチェットの歯形状を変更し、数を増やすことで逆転時の遊びを少なくしました。また、クラッチ戻しのポストを4本とすることで、ハンドル90度回転でクラッチを戻すことが出来ます。◆テフロンワッシャー MGB-WASH 0.8mm 1個が付属した商品です。◆1600C、2600Cなどのサムバーモデルには適合しません。材質本体:超々ジュラルミン(ハードアルマイト加工) ワッシャー:テフロン質量(g)2500C (非IAR)用:3.5 2500C (IAR)用:3.2 2501C (非IAR)用:3.5純正質量:2500C (非IAR)用:10.3 2500C (IAR)用:11.2 2501C (非IAR)用:10.3
チタン64 ハンドルノブ固定ビス
Avail(アベイル)¥299税込¥3291個7日以内出荷Avail製タフボックスハンドルに付属するチタンビスの単品販売です。Avail製タフボックスハンドル専用のハンドルノブ固定ビスです。カーディナル純正ハンドルへの装着はできません。
メカニカルブレーキノブ 22アルデバランBFS用
Avail(アベイル)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷22アルデバラン専用のAvailオリジナルメカニカルブレーキノブです。適合【リール】22アルデバランBFS ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。 ※純正ドラグ使用時も装着可能。材質アルミ合金質量(g)約1.64(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品1.56