MTオイル MT-00 トーナメントオイルMTCW7日以内出荷
従来の1/10以下の超微粒子構造のオイル通常の化学合成オイルの1/10以下の超微粒子構造オイルかつ超低粘度特性を持ち、せん断性、熱伝導性、確圧性に優れています。特に通常の化学合成オイルでは、オイル分子が破壊され、オイルとしての役割を失いますが、超微粒子構造オイルは、オイル分子が破壊されることはありません。微細化したオイルは金属表面に吸着する特性があり、極薄油膜を形成します。それにより強靭で油膜切れを起こさない滑接面を作り出します。コンプレッションオイルは超微粒子構造なので、同じ積極面積でも表面に吸着しやすく、強靭で極薄油膜を長期に渡り確保し、湿気や磨耗からリールを保護し長持ちさせることができます。超微粒子構造オイルにより、ボールベアリングの隅々まで浸透し、耐久性向上と軽快なレスポンスに貢献。
容量(mL)10粘度ウルトラライト( 超低粘度 )