カテゴリ

  • カー用品(5)
絞り込み
ブランド
  • PORMIDO
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(326)
  • 菊水電子工業(1)
  • TRUSCO(28)
  • RS PRO(20)
  • Petio(12)
  • ELPA(11)
  • 立川機工(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • ALPINE(10)
  • 日本製紙クレシア(6)
  • コクヨ(6)
  • SPARKFUN(5)
  • ノダ(4)
  • イトーキ(4)
  • ティオック(4)
  • フットマーク(4)
  • cotta(4)
  • TKG(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「texio」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10.1インチフローティングディスプレイオーディオ2DIN PORMIDO

    10.1インチフローティングディスプレイオーディオ2DIN

    PORMIDO
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    ワイヤレス&有線CarPlay/AndroidAuto Mirrorlink/AirPlay対応。当該製品はカーオーディオの必要となる四つ機能が搭載して、従来の有線接続のみ型を突破し、ワイヤレス&有線まで進化しました。煩雑な配線という悩みから解放、スマホ側で接続操作をし接続したら、ナビゲーションや音楽再生、通話等のアプリを使用できます。1280X800pixel高精細解像度QLEDタッチスクリーン。1280X800pixel高精細解像度液晶を採用し、広い視野角や繊細な色彩で驚異的な視覚体験をご提供でき、更にQLED液晶が採用されていますので色のコントロールがはっきり、どの角度での色彩変化も仄かでSFやホラー型映画の視聴体験は臨場感満々でスクリーン画面を生で反映しております。豊富な機能が集約されたカーオーディオ。・Bluetooth5.0搭載。・DSP機能内蔵。・外部入出力端子対応、USBストット二つ配備。・ステアリングコントロール機能あり。技適取得済み品。当該製品は技適取得ですので、ご安心してください。「技適認証番号:210-211565」
  • 11.8インチフローティングディスプレイオーディオ1DIN PORMIDO

    11.8インチフローティングディスプレイオーディオ1DIN

    PORMIDO
    84,980税込93,478
    1台
    7日以内出荷
    11.8インチの大画面、2K解像度を誇るディスプレイ。・鮮明でリアルな2K映像:最新のディスプレイ技術を採用し、豊かで自然な色彩を実現し、写真や動画、ナビゲーションの地図が驚くほど表現される。・直感的な操作とエンターテインメント性:大画面でアイコンや文字が見やすく、操作が直感的で簡単。運転中でも安全に使用できます。映画や動画を楽しめ、長距離ドライブも退屈しない。・洗練されたデザイン:スリムベゼルデザインで、画面占有率が高く、車内のインテリアに高級感をプラス。Android 13搭載の高性能モデル。・Android13搭載:操作が簡単、Google Playからお気に入りのアプリを存分楽しめる。・高性能アプロセッサ、スムーズな操作を実現:QCM6125の8コアプロセッサにより、高速かつ効率的な動作を実現。・RAM・ROM 8+256GB大容量:音楽、映画、ゲーム、ナビゲーションなど、多彩な機能を存分に楽しめる。・マルチウィンドウ機能:ホーム画面上で動画を小窓表示可能。ナビゲーションを使用しながら、動画の視聴も可能。ワイヤレスCarPlay・Android Auto対応。ワイヤレスでのCarPlayナビとAndroid Autoナビに対応。スマートフォンと簡単に接続でき、ナビゲーション、音楽、メッセージ送受信などの機能を車内でシームレスに利用可能。ワイヤレス・有線対応ミラーリング機能。ワイヤレスおよび有線でのAirplay、Miracast機能も完備。スマートフォンの画面を車のディスプレイにそのまま映し出すことができ、動画視聴やアプリの使用が可能です。インターネット接続方法。・2.4G/5GWi-Fiに対応:スマホ端末のデザリング機能・車載Wi-Fiの利用でインターネットを簡単に接続できる。・SIMカード接続:直接的にSIMカードを機器と接続してドライブ中に途切れることなくインターネットを利用できる。様々な機能。・Bluetooth 5.0を搭載:従来のバージョンよりも高速で安定した接続を提供し、運転中でもスマートフォンに触れることなく、音声で通話の応答や終了ができる。・DSP調整可能:DSP(デジタルシグナルプロセッサ)調整により、低音から高音まで、細かい調整が可能で、自分好みのサウンドを作り出せる。・PBP-2分割画面機能搭載:android ディスプレイオーディオはPBP機能を搭載し、1つのディスプレイで2つの異なるソースを同時に表示可能。・バック連動機能:バック連動機能が搭載されて車両の安全性が向上し、駐車やマニューバーの頃お客様にしっかりサポート。多機能カーディオーオ接続。アンドロイド 1din ナビにHDMI出力、RCA入力、USBポートを装備し、様々なデバイスとの接続が可能。HDMI出力を使用することで、車内のディスプレイで外部デバイスに映像を表示できる。RCA入力とUSBポートを使用して、さまざまな音楽や動画コンテンツを手軽に再生できる。USB最大対応128GBまでです。技適証明取得済。技適証明番号:210-211565。
  • 10.1インチフローティングディスプレイオーディオ1DIN PORMIDO

    10.1インチフローティングディスプレイオーディオ1DIN

    PORMIDO
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷
    8コアプロセッサと大容量の4GB RAM+64GB ROM。パワフルな8コアプロセッサ、4GB RAM+64GB ROMの大容量は、高速なパフォーマンスと膨大なデータ保存を約束。どんなタスクもサクサクこなし、スムーズなドライブを実現します。WiFi接続と4Gカードの使用により、YouTube、Vimeo、Spotifyなど様々なアンドロイドアプリを自由に楽しむことができ、驚きの世界をあなたの指先に届けます。ワイヤレス・有線Apple CarPlay/Android Auto/ミラーリング機能搭載。Apple CarPlay/Android Autoが、iPhone/Androidスマホの究極の体験を車にもたらします。ナビゲーション、音楽、通話などのアプリに簡単にアクセスし、運転中でも安全に利用できます。ミラーリング機能で、ナビゲーション、メディア再生、YouTube、Netflix、Prime Videoなどアプリの使用など、スマートデバイスのコンテンツを快適に車内で利用できます。10.1インチQLED大画面。10.1インチQLED大画面カーオーディオは、1280×800pixelの超高解像度のディスプレイを採用し驚きと革新をもたらします。スムーズなタッチスクリーンは、瞬時の反応性を提供。全面?合のデザインと超薄型のベゼルは、一体感ある美しさを実現し、車内空間を彩ります。さまざまな機能を満載。PIP+PBP機能によって、ナビゲーション地図をメイン画面で表示しながら、同時に音楽再生や通話履歴をサブ画面で確認することができます。GPSとBeidouを組み合わせたナビゲーションは、目的地への経路案内だけでなく、周辺の施設や観光スポット情報、ガソリンスタンドや駐車場の位置情報など、さまざまな情報を提供します。バックギアに切り替えた際に、車の後方や周囲の状況をビデオ映像やセンサー情報を通じて表示することができます。最新のBluetooth 5.0技術を搭載して、迅速かつ安定した接続が可能です。音楽のストリーミングや通話など、各種のデータ転送がよりスムーズに行えます。メディア再生:USBより、豊かな映画、音楽、動画コンテンツを最高の品質で楽しむことができます。ステアリングコントロール機能:運転中に手をハンドルから離すことなく、さまざまな機能を操作することができます。技能取得済み。電波法に基づいて、無線の機能を持っている商品に関しては、技術基準適合証明(或いは工事設計認証)の取得が必要であります。技能認証番号:【R210-211565】
  • 11.8インチフローティングディスプレイオーディオ1DIN PORMIDO

    11.8インチフローティングディスプレイオーディオ1DIN

    PORMIDO
    57,980税込63,778
    1台
    7日以内出荷
    11.8インチ大画面2K解像度QLEDカーナビ。次世代カーナビ「G10」新登場!2K解像度による鮮明な映像は立体感と滑らかさを兼ね備え、想像以上の極める高画質を提供頂き、オンライン地図やYouTube、netflixなどの動画視聴にも最適です。11.8インチQLEDディスプレイにより、視野角がもっと広く、細部まで鮮明に表示されるため、ドライブ中の情報確認がより快適に。画質はもちろん、 滑らかなタッチ操作は迅速かつ直感的。視覚と操作性の両方で、これまでにないドライブ体験を提供します。高性能8コアCPU、6+128GB大容量ストレージ。アンドロイドシステム搭載、googleストアにより様々なアプリがダウンロードできます。音楽アプル、hulu,netflixなどのアプリも使用放題!更に超高性能8コアCPU+6GB RAM+128GB ROM大容量ストレージ搭載、 複数のアプリを同時に利用してもラグを感じさせません。Wi-Fi/4G SIMカード対応で快適なインターネット環境。車載ポケットWi-Fi、スマホのテザリング、または4G SIMカードを利用してインターネットに接続可能。最新のマップデータや動画視聴をはじめ、Androidディスプレイオーディオの機能を最大限に活用できます。ワイヤレスCarPlay/Android Auto接続。iPhone/AndroidスマホをUSBケーブルで接続する必要がなく、車に乗り込むだけで自動的に接続されます。ワイヤレス接続対応ナビ、ケーブルの煩わしさから解放されます。ワイヤレス接続を利用することで、音楽やナビゲーションアプリをスムーズに操作でき、ハンズフリー通話も可能です。これにより、安全運転を維持しながらスマートフォンの機能を活用できます。有線&無線AirPlay/Mircast接続対応。スマートフォンの画面をカーナビにミラーリングし、ナビゲーションアプリや音楽アプリを大画面で利用できます。AndroidおよびiOSデバイスと互換性があり、さまざまなスマートフォンからミラーリングが可能です。★一部アプリが著作権あるのため、ミラ―リング機能を非対応です。業界先進のBluetooth 5.2を採用。Bluetooth 5.2技術を搭載し、接続の安定性と通信速度が大幅向上。音楽再生中の音飛びや通話中の途切れを心配する必要はありません。高速&安定な音楽/電話対応を提供。多機能で快適なドライブをサポート。・多比率の2分割画面:2つのアプリを同時に表示させて画面の分割比率は「1:1」、「1:2」、「2:1」の選択が可能です。*ホーム小窓に地図ナビを固定したら、その地図ナビを2分割画面機能が非対応。・PIP機能対応:USB動画再生する時、動画をほかのアプリケーションを同時表示。・AM/FMラジオ放送対応:76MHz~108MHzの広帯域対応で、快適なラジオ視聴が可能。・DSP音質調整:低音から高音まで細かくカスタマイズでき、臨場感のあるサウンドを実現。・USB接続:最大256GBの外部USBメモリ対応で、好きな音楽や動画を手軽に持ち運び可能。さまざまな車種に対応する後付けカーナビ。1DIN設計&上下移動が可能な構造により、従来装着が難しかった車種にも取り付け可能。左右-15°~+15°、前後-20°~+30°の角度調整や上下スライド調整も可能。さらに、ディスプレイオーディオユニット自体の回転機能を備え、より柔軟な設置が可能です。(※表示画面の回転は不可)
  • 10.1インチDVD搭載フローティングディスプレイオーディオ2DIN PORMIDO

    10.1インチDVD搭載フローティングディスプレイオーディオ2DIN

    PORMIDO
    40,980税込45,078
    1台
    7日以内出荷
    10.1インチ高画質QLED液晶ディスプレイ。・10.1インチ、1280x800ピクセルの高精細QLED液晶を採用。広い視野角と鮮やかな色彩で、臨場感ある映像を楽しめます。CarPlay・Android Auto・Mirrorlink・AirPlay。・CarPlay、Android Auto、Mirrorlink、AirPlayに対応。有線とワイヤレスの両方で接続可能。スマホを使ってナビゲーションや音楽を簡単に操作できます。・ミラーリングを通じて、携帯でダウンロードされた音楽や映画、YouTubeやGoogleマップなどのアプリも気楽に楽しめます。豊富な入出力端子。USB・SDカード・RCAを備え、USBメモリーやSDカードを使用して音楽や動画を再生可能。RCA出力により、後部モニターとフリップダウンロードモニターなど連動接続出来ます。「ご注意、本機はRCA端子のTVチューナーしか対応できません。」。様々な機能。・Bluetooth 5.0搭載:Bluetooth音楽や通話・CarPlay/AndroidAuto Mirrorlink/AirPlayを使用する場合、より安定でより早く接続することができます。・ステアリングコントロール機能:ハンドルボタンをカーオーディオ側と記憶させれば、曲目調整や音量調整はもちろん、モードの切り替えや製品のオフオンもわざわざ手をハンドルから離れずに操作できます。・イコライザー調整機能:DSPチューニングシステムにより、6つの音質調整項目をカスタマイズ可能。優れた音質体験を提供します。・バックカメラ連動機能:前後カメラ接続口を備え、駐車時の安全をサポート。バック連動機能も搭載しています。(カメラは別途購入となります。)
電源 texio特集
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
"texio" PORMIDO 【通販モノタロウ】