絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

プロスタイルツール

プロスタイルツールのページです。プロスタイルツールは、切削工具・研磨材、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候用(黒) プロスタイルツールケーブルタイ 耐候用(黒)プロスタイルツール
129税込142
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
金属検知用ケーブルタイ プロスタイルツール金属検知用ケーブルタイプロスタイルツール
529税込582
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合
材質66ナイロン(金属成分入り)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
【改良型伸縮ホース】どんどん伸びる伸伸くん プロスタイルツール【改良型伸縮ホース】どんどん伸びる伸伸くんプロスタイルツール
2,798税込3,078
1巻
3日以内出荷
水が流れるとどんどんのびーる改良型伸縮ホース
用途ガーデニング、洗車、ベランダや玄関の掃除、ペットのシャワー、家庭菜園などいろいろな用途にご利用頂けます。セット内容ホース1本、コネクター2個、散水ヘッド1個、蛇口ニップル1個、ホースハンガーまたはリール使用圧力(MPa)0.4使用温度(℃)0~50 ※ただし0で凍結なきこと破裂圧力(MPa)1.2使用流体水道水
ケーブルタイ 屋内用(白) プロスタイルツールケーブルタイ 屋内用(白)プロスタイルツール
119税込131
1袋(100本)
翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトホース プロスタイルツールブルーライトホースプロスタイルツール
3,198税込3,518
1巻
3日以内出荷
柔軟性と屈曲性に優れているので、格納スペースをとらずコンパクトな配管が可能
用途一般の送排水用・工業・土木・建設・農業・灌漑用・保護カバー材質PVCブルー使用温度範囲(℃)ー5~35肉厚(mm)1.2最高使用圧力(MPa)0.4(23℃時)
ケーブルタイ (白) プロスタイルツールケーブルタイ (白)プロスタイルツール
2,298税込2,528
1袋(100本)
翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター<銀鋭> プロスタイルツールダイヤモンドカッター<銀鋭>プロスタイルツール
389税込428
1枚
3日以内出荷
良質のダイヤを焼結しているので快適が長持ち
用途コンクリートの切断、研削に。