カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋化学商会
- モノタロウ(1)
- 信越化学工業(10)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- ダイキン工業(3)
- 小野測器(1)
- 呉工業(クレ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sepa-coat sp」の検索結果

シリコーン離型剤
東洋化学商会(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(420mL)当日出荷二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)成分ジメチルシリコーンオイルガス=LPG使用温度範囲(℃)-50~200保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。主成分シリコン耐熱温度(℃)~150対象樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。加工性二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応