カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋化学商会
- モノタロウ(5)
- スリーボンド(9)
- 呉工業(クレ)(3)
- エーモン(1)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「threebond 1807b」の検索結果

レグラス ラストブリザード
東洋化学商会(41件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(550mL)当日出荷ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。タイプ速乾性使用温度範囲(℃)~60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性