カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(122)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(8)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(13)
- オフィスサプライ(68)
- オフィス家具/清掃用品(216)
- 切削工具・研磨材(124)
- 測定・測量用品(3)
- 作業工具/電動・空圧工具(149)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(45)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(5)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(43)
- 自動車用品(12)
- 自転車用品(4)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(21)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(7,209)
- 農業資材・園芸用品(91)
- 医療・介護用品(9)
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)
- EARTH MAN
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(537)
- 以上(614)
- 以上(650)
- 以上(685)
価格
- 1,500円以下(3,503)
- 1,500-10,000円(3,579)
- 10,000-50,000円(1,301)
- 50,000-100,000円(285)
- 100,000円以上(119)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

オートマチックセンターポンチグリップ付
EARTH MAN(18件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止用途穴あけ作業の位置決めに材質(本体)真鍮材質(グリップ)ポリプロピレン材質(刃先)クロムバナジウム鋼
充電式LEDヘッドライト センサータイプ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない用途アウトドアや夜間作業時にセット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1質量(g)70全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)保護等級IPX3バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)電源タイプ充電式入力電流(A)1(充電プラグ)バッテリー容量(mAh)1200電球の種類LED連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時エコロジー商品省エネ
PRO 18-8 ミキシングボール
EBM(江部松商事)(9件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から翌々日出荷18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。材質18-8ステンレス
浄化剤 バイオボール
EBM(江部松商事)(7件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(10個)ほか当日出荷微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。色茶色直径(mm)25
18-8 DXアイスクリームディッシャー Bタイプ
EBM(江部松商事)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷用途アイスクリームやポテトサラダなど軟らかい食材をすくいます。材質18-8 ステンレス
アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュ
EBM(江部松商事)(11件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個ほか当日出荷水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。 水100%だから口の中に入っても大丈夫。 しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。 環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃成分電解アルカリ水100%使用の目安原液
薄型LEDセンサーライト
EARTH MAN(31件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果にセット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60使用電球白色LED使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。防水性IP44(防沫型)点灯時間約30秒電球の種類LED検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°エコロジー商品省エネ
木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セット
EARTH MAN(29件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(10本)当日出荷先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。用途木材・樹脂の穴あけに。セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本軸径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合工具電動ドリル、ボール盤
グルースティック
EARTH MAN(30件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20本)ほか当日出荷グルーガン用の交換スティックです。材質EAV樹脂寸法(Φmm×Lmm)7.5×100溶解温度(℃)85±2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
LEDクリップライト
EARTH MAN(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5芯数2光色昼光色(6500k)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ホビールーターセット 86PCS
EARTH MAN(19件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット(86本)当日出荷シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60電圧(V)14入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10
LEDワークライト
EARTH MAN(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約0.65定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.28定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)15全光束(Lm)約1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時照度(Lx)正面:約660電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外防水保護等級IP65電球の種類白色LED(交換不可)
LEDワークライト スタンド式ダブル
EARTH MAN(7件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格周波数(Hz)50/60電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外電球の種類白色LED(交換不可)
カップコレクター(紙コップ専用ゴミ箱)
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オフィスやイベントで大活躍材質ABS樹脂寸法(mm)200×H1000適合サイズ10オンスまで可能、積載可能カップ数150個EBM品番5613400
電動ポリシャー
EARTH MAN(41件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ質量(kg)約1.6周波数(Hz)50/60電流(A)0.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000コード長さ(m)約5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195パッドサイズ(Φmm)約148
...