カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- パール金属(4)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- CKD(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- バンドー化学(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- 坂口電熱(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- はくでん(1)
「255l100」の検索結果

ディスクグラインダー
EARTH MAN¥4,598税込¥5,0581個当日出荷しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能!付属品鉄工用オフセット砥石幅(mm)120粒度36全長(mm)255高さ(mm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約11000最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)30