カテゴリ
- 切削工具(26)
- 電動工具(12)
- 農業機械(11)
- 作業工具(5)
- 接着剤・補修材(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(558)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(902)
- New-Era(ニューエラー)(1,724)
- NSK(日本精工)(797)
- RS PRO(5,395)
- SMC(7,397)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,072)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,013)
- TRUSCO(1,631)
- WURTH ELEKTRONIK(1,096)
- アズワン(1,014)
- アーテック[学校教材・教育玩具](759)
- エスコ(8,449)
- ノーブランド(1,257)
- ホンダ(829)
- ミニター(820)
- メディアカバーマーケット(2,499)
- 三木プーリ(1,049)
- 大阪魂(5,870)
- 常磐精工(1,324)
- ブランドをもっと見る
「3mm」の検索結果

草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×40m 青
EARTH MAN(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷耐久性のある丸型コードを更に太く! 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)40
草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×100m 青
EARTH MAN¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷耐久性のある丸型コードを更に太く! 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)100
草刈用メガシャークコード対辺3.0mm×30m 超 棘(イバラ)目形状
EARTH MAN¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷狙った雑草を逃さない、サメの歯のごとく鋭い切れ味! 。雑草に鋭く食い込む、切れ味超特化型用途雑草の草刈り仕様超 棘(イバラ)目形状適合エンジン式刈払機:25cc以上推奨長さ(m)30
草刈用メガシャークコード対辺3.0mm×10m 超 棘(イバラ)目形状
EARTH MAN¥599税込¥6591個翌日出荷狙った雑草を逃さない、サメの歯のごとく鋭い切れ味! 。雑草に鋭く食い込む、切れ味超特化型用途雑草の草刈り仕様超 棘(イバラ)目形状適合エンジン式刈払機:25cc以上推奨長さ(m)10
草刈用アルミコンパウンドストッパー付きメガシャークコード超 棘目形状 対辺3.0mm×200mm 20本
EARTH MAN¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷狙った雑草を逃さない、サメの歯のごとく鋭い切れ味!。破断強度アップ!(メーカー比)切れ味超特化型用途雑草刈りに仕様超 棘(イバラ)目形状適合エンジン式刈払機:25cc以上推奨寸法(mm)対辺3.0×200
草刈用ストッパー付き メガシャークコード超 棘目形状 対辺3.0mm×200mm 20本
EARTH MAN¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷狙った雑草を逃さない、サメの歯のごとく鋭い切れ味! 。雑草に鋭く食い込む、切れ味超特化型用途雑草の草刈り仕様超 棘(イバラ)目形状適合エンジン式刈払機:25cc以上推奨寸法(mm)対辺3.0×200
テーパーリーマー3~11mm
EARTH MAN¥999税込¥1,0991個翌日出荷1本で複数サイズの穴径に使える。薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大。鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り穴寸法(Φmm)Φ3~11
テーパーリーマー3~15mm
EARTH MAN¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷1本で複数サイズの穴径に使える。薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大。鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り穴寸法(Φmm)Φ3~15
六角軸コンクリートドリル
EARTH MAN¥498税込¥5481個当日出荷から翌日出荷超硬チップ付きだから切れ味抜群。回転用に適した、安全性・耐衝撃に優れた刃形状。回転用ドリル刃用途コンクリート・ブロック・モルタル・石膏ボード・ALC。ノンプラビスの下穴あけに仕様6.35mm材質ドリル:炭素鋼鋼・超硬チップシャンク形状六角軸
木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セット
EARTH MAN(29件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(10本)当日出荷先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。用途木材・樹脂の穴あけに。セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本軸径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合工具電動ドリル、ボール盤
六角ビットセットロング対応
EARTH MAN(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(6本)当日出荷18Vインパクトドライバーまで使用可。狭所や届きにくい箇所に便利なロングタイプ。カラーリングでサイズがわかりやすい用途六角穴付きボルト回しなどに適合工具インパクトドライバー・電動ドライバー
超硬トリマ・ルータービット ストレートビット
EARTH MAN(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷超硬チップで耐久性抜群。用途木材の文字・溝彫り加工に。軸径(Φmm)6
ちょっとだけ下穴ドリル
EARTH MAN(5件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から翌々日出荷短くて作業しやすい! チタンコーティングハイス鋼で耐久性UP!用途木材・石膏ボード・アクリル板・アルミ・波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板)・薄鋼板などの下穴あけに。
エンジンチェーンソー用コンビボックススパナ
EARTH MAN(8件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷用途プラグの着脱に(19mm)、チェーン(替刃)交換に(13mm)、チェーンの張り調整に(-6mm)差込角(mm)六角19mm、六角13mm、-6mm全長×幅W(mm)210×77
コードレスグルーガン
EARTH MAN(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC寸法(mm)109×112×25電圧(V)AC100定格消費電力(W)6融点(℃)約85電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
六角軸ボールポイントビットセット
EARTH MAN(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(8本)当日出荷斜めからでもネジが回せる。 カラーリングでサイズがわかりやすい。用途六角穴付きボルト回しなどに。
スピードコントロール付卓上糸鋸盤
EARTH MAN(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm)ストローク(mm)約20質量(kg)13.5周波数(Hz)50/60電流(A)1電源(V)AC100消費電力(W)60コード長さ(m)2テーブル高さ(mm)165切断能力(mm)木材約45ベース寸法(mm)245×405ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400フトコロ奥行寸法(mm)最大400定格時間(分)30保証期間6か月テーブル傾斜角(°)0~45切断能力(mm)薄鉄板2切断能力(mm)真鍮板約3本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625ピン間距離(mm)約127
チタンコーティングスパイラルステップドリル
EARTH MAN(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷耐久性アップ!チタンコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。材質チタンコーティングハイス鋼シャンク径(Φmm)(六角)6.35最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
乾電池式コードレスグルーガン
EARTH MAN(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。セット内容Φ7mmグルースティック3本付(乳白色)材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃)質量(g)約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。電圧(V)DC6消費電力(W)8(新品乾電池仕様での最大値)電源単3形アルカリ乾電池×4本電池寿命(連続時間)目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。)LED0.1W白色LED×1灯(※交換不可)電源タイプ電池式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約165×41×152危険物の類別非危険物接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○主なワークパーツ
ソケットアダプター2本組
EARTH MAN(3件のレビュー)¥759税込¥8351セット(2本)当日出荷インパクトドライバー対応。用途各種ソケットを取り付けてボルト・ナットの締め付けに。材質(カラーリング)アルミ材質(本体)クロームバナジウム鋼
六角軸 テーパー下穴錐
EARTH MAN(4件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から翌日出荷材料の割れを防ぎ、釘・ビス打ちが簡単に。 保持力抜群!テーパー形状。用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードなどの下穴加工に。材質チタンコーティングハイス鋼
卓上ボール盤
EARTH MAN(12件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1幅(mm)275質量(kg)22高さ(mm)730出力(W)180周波数(Hz)50/60電流(A)5.6/4.8電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050コード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)190×165チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)330/300ベース寸法(mm)315×190ストローク上下(mm)50チャック~テーブル最大寸法(mm)310チャック~ベース最大寸法(mm)約410バイス最大口幅(mm)80
AC100Vミニドライバー10A
EARTH MAN(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷から翌日出荷スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ) モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載用途木材の直線・曲線切りにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)長さ(mm)約131幅(mm)約41質量(kg)約0.4高さ(mm)約144周波数(Hz)50/60電流(A)0.35コード長さ(m)約1ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20クラッチ数(段)1~6
インナーリーマー
EARTH MAN¥2,598税込¥2,8581本当日出荷パイプなどの切断面内部をスピーディーに面取りできる/チャックでもスリップしない六角軸用途ステンレス・真鍮・硬化鋼・軟鋼・銅・木材・グラスファイバー・硬質プラスチックの内部面取り加工に適合本体電動ドリル使用可能径(Φ)3~15mmアズワン品番64-9605-27
超硬トリマルータービット
EARTH MAN(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(6本)当日出荷超硬チップで耐久性抜群。収納に便利!アルミケース付。用途文字・溝彫り加工に。軸(mm)(丸)6
コバルトコーティングスパイラルステップドリル
EARTH MAN¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ステンレスが切れる!コバルトコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。材質チタンコーティングハイス鋼シャンク径(Φmm)(六角)6.35最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
AC100Vミニドライバー20A
EARTH MAN(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)質量(kg)約0.43周波数(Hz)50/60電流(A)0.35電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約170コード長さ(m)約1定格消費電力(W)25穴あけ能力(mm) 木工最大4ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)
太径コードも使える速巻タップ式ナイロンコードカッター EASY ROLL
EARTH MAN(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷エンジン式 。タップ式 。日本製ガラス繊維入りナイロンコード対角3.3mmスパイラルコード1.5m付き 。アングル突起が草をはじき、草が巻き付きにくい 。底面部はフリー可動で滑らせ刈りに便利 。刈払機につけたままコード取付け可能 。ナイロンコードが6m巻ける付属品ナイロンコードカッター×1適合ナイロンコード:丸型 Φ5.5mまで/角型 対辺4.0mmまで/スクリュー型 対角5.5mmまでコード使用可能:カットコード
ステンレス用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN¥459税込¥5051パック(2本)当日出荷ステンレス材に耐久力あり、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途ステンレス用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0切断能力(mm)鉄板0.3~5
コード式電気のこぎり
EARTH MAN¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷無段変速:引き金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。3種類のブレード付き:木工用150mm / 塩ビ・PC用150mm / 鉄工用130mm。ツールレス:工具不要でブレードを交換可能用途木材の荒切りや生木、塩ビパイプやプラスチック、軟鉄パイプ・軟鋼材の切断等に使用することができます。<最大切断能力>木材 : 厚さ約55mm / 塩ビパイプ(径) : 約Φ60mm /軟鉄パイプ(径) : 約Φ32mm / 軟鋼材 : 厚さ約2.5mm付属品電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1 鉄工用ブレード×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約18質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)350定格時間(分)30本体サイズ(mm)約長さ300×幅72×高さ205ストローク数(min-1)約0~2200
4.8V充電式ミニドライバー
EARTH MAN(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ 先端付近を照らすライト付き 誤作動防止ロックスイッチ付 ビットの落下を防ぐロックチャック用途家具の組み立て・手作りインテリアに ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけにセット内容本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm寸法(mm)約長さ125×横43×高さ150質量(kg)約0.34(内蔵バッテリー)周波数(Hz)50/60電圧(V)DC4.8コード長さ(m)約1.8穴あけ能力(mm)ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]出力電圧(V)DC6ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))ビット差込部(mm)6.35/六角軸用使用電池ニカド電池モーター電圧(V)DC4.8木ねじ締付能力(ラワン)Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))充電電圧(V)(充電アダプター)AC100
新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN(2件のレビュー)¥389税込¥4281パック(2本)当日出荷研磨刃付+両サイドテ―パー加工、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途新建材・樹脂用仕様100mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(新建材)3~50切断能力(mm)プラスチック15以下
草刈用ストッパー付きナイロンコード
EARTH MAN¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌日出荷草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロン
木工円切仕上用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN¥399税込¥4391パック(2本)当日出荷研磨刃付+両サイドテ―パー加工、曲線カットとくりぬき作業に、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途木工用仕様75mm×18山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
ビットセット 29PCS
EARTH MAN¥4,498税込¥4,9481セット(29本)当日出荷丈夫で軽いアルミ製ハードケース付。様々な素材・用途に使える充実のセット内容。セット内容ダイヤモンド砥石×13本、金属用砥石 WA材×3本、石材用砥石 GC材×3本、カップブラシ:ワイヤー/真鍮/ブタ毛×各1本、フェルトバフ×3本、ダイヤモンドカッター:Φ20mm/Φ26mm×各2本軸(mm)2.35
六角軸ブラシセット 3pcs
EARTH MAN¥819税込¥9011個欠品中インパクトドライバーでも使える6.35mm六角軸仕様 。平面・凸部・底部等、様々な個所に使いやすい3種類の形状のセット 。さびや摩耗に強く研磨力の高いキンセン用途バリ取り・さび落とし・塗装はがしに 。カップブラシ:平面や広い面の研磨に 。ホイールブラシ:溝内・凸面等の研磨に 。筆型エンドブラシ:底面や入隅、キワ等細かい箇所に付属品カップブラシΦ65mm×1 / ホイールブラシΦ65mm×1 / 筆型エンドブラシΦ19mm×1材質六角軸:クロムバナジウム鋼 ブラシ:キンセン(鋼線+真鍮メッキ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
木工円切用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN¥279税込¥3071パック(2本)当日出荷木板を曲線カットとくりぬき作業、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~25切断能力(mm)プラスチック10以下
鉄工用ジグソーブレード兼用タイプ
EARTH MAN(2件のレビュー)¥299税込¥3291パック(2本)当日出荷鉄板を切断(標準推奨品)、マキタ・日立・B&D・リョービ用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3
鉄工用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN¥319税込¥3511パック(2本)当日出荷鉄板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3