カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- ホンダ(14)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- 制研化学工業(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
「43512-kv3-006」の検索結果
特価

ドリルスタンドクイックバイス付
EARTH MAN(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。用途木材の穴あけに、金属の穴あけにセット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル