カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • タンガロイ(33)
  • ミルウォーキーツール(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • LiTime(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • CKD(3)
  • マキタ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • LONG(3)
  • エスコ(2)
  • Mono Wireless(2)
  • RENOGY JAPAN(2)
  • KTC(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • Whatman(ワットマン)(1)
  • 大作商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ah-12」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHARE LINK 18V充電式インパクトレンチ EARTH MANSHARE LINK 18V充電式インパクトレンチEARTH MAN
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に付属品18V専用充電器、18V専用バッテリーパック、インパクトソケット19mm(ゴールド・保護スリーブ付)×1、インパクトソケット21mm(メタリックレッド・保護スリーブ付)×1、ソケットピン×1、Oリング×1質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)約200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×84×210※バッテリーパック除く・ベルトフック含む無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800締付能力(普通ボルト)M10~M16締付能力(高力ボルト)M8~M14バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18使用環境温度(℃)5~40充電器形名SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aモーター電圧(V)DC18充電器電圧(V)定格:AC200/出力:DC20充電器質量(g)390充電時間(分)約120打撃数(min-1)約0~3600適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A1充電当たりの作業量M12(19mm)ボルト:約120回、M14(22mm)ボルト:約100回、M16(24mm)ボルト:約80回
充電工具 本体カテゴリ