カテゴリ

  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • Optibelt(134)
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • 三木プーリ(74)
  • バンドー化学(32)
  • 三ツ星ベルト(29)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • ツヨロン(藤井電工)(16)
  • SMC(14)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](14)
  • 谷沢製作所(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • 日野自動車(9)
  • キラ・コーポレーション(7)
  • アルインコ(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • ICOM(アイコム)(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • 三菱ふそう(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S Vベルト」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHARELINK 18V ポールチェーンソー EARTH MANSHARELINK 18V ポールチェーンソーEARTH MAN
23,880税込26,268
1台
翌々日出荷
専用バッテリーパック1個付き 充電残量表示機能付き 伸縮ポール式 分割タイプ コンパクトに収納 二段伸縮ポール ハンドグリップ付き チェーンソーオイル自動給油 肩掛けベルト付き 有効切断長:約175mm 最大伸長:約3.0m
用途高所の枝の切断にセット内容伸縮ポールチェーンソー本体先端部×1、伸縮ポールチェーンソー本体ハンドル部×1、18V専用充電器×1、18V専用バッテリーパック×1、チェーンカバー(本体取付け済)×1、肩掛けベルト×1、保護めがね×1、チェーンソーオイル(約100ml)×1、収納袋×1、取扱説明書×1質量(kg)約3.4(バッテリーパック除く)チェーンスピード(m/s)約4.0モーター電圧(V)DC18充電時間(分)2.0Ah:約60/3.0Ah:約901充電当たりの作業量Φ38mm木材 約180回 Φ75mm木材 約35回
SHARE LINK 36V充電式ブロワバキューム EARTH MANSHARE LINK 36V充電式ブロワバキュームEARTH MAN
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
<連続使用時間(最大)> 風量設定(最大)・・・約8分/風量設定(最小)・・・約16分
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯草等の吹き飛ばしや吸い込み清掃に使うことができます。1回の充電で約16分間使用可能です。仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A付属品ブロワバキューム本体×1、18V専用充電器×2、18V専用バッテリーパック(2.0Ah)×2、ノズル×1、ローラー×1、ダストバッグ×1、肩掛けベルト×1、ローラー固定ねじ×1、ノズル固定ねじ×1、取扱説明書×1質量(kg)約3.6 ※ノズル含む・ダストバッグ除く質量(g)約150種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約12,800(最大)定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20風量(m3/min)~約6.0(最大)風速(m/s)~約70(最大)本体サイズ(mm)約長さ63×幅53×高さ83、約長さ1200×幅200×高さ520(ノズル含む・ダストバッグ除く)バッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)【本体】:DC36充電時間(分)約60比率(バキューム 粉砕)約10:1ダストバッグ容量(L)約12