カテゴリ
- 農業機械(3)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(1)
- タンガロイ(278)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- エスコ(16)
- MAZDA(マツダ)(16)
- ニッセイ(15)
- イチネンTASCO(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SMC(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- マキタ(4)
- GSユアサ(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- 三晃精機(4)
- デンゲン(3)
- マキシンコー(3)
- 松吉医科器械(3)
- 京セラ(2)
- ブランドをもっと見る
「ah120」の検索結果

SHARE LINK 18V充電式インパクトレンチ
EARTH MAN¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリー。パック取付け時)用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に付属品18V専用充電器、18V専用バッテリーパック、インパクトソケット19mm(ゴールド・保護スリーブ付)×1、インパクトソケット21mm(メタリックレッド・保護スリーブ付)×1、ソケットピン×1、Oリング×1質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)約200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×84×210※バッテリーパック除く・ベルトフック含む無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800締付能力(普通ボルト)M10~M16締付能力(高力ボルト)M8~M14バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18使用環境温度(℃)5~40充電器形名SL-18SBC-A/SL-18FBC-A充電器電圧(V)定格:AC200/出力:DC20充電器質量(g)390充電時間(分)約120打撃数(min-1)約0~3600適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A1充電当たりの作業量M12(19mm)ボルト:約120回、M14(22mm)ボルト:約100回、M16(24mm)ボルト:約80回
SHARE LINK 18V専用充電器
EARTH MAN¥2,898税込¥3,1881個当日出荷EM18V専用充電器用途バッテリーパックの充電に質量(kg)約0.39温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×108×70充電時間(分)2.0Ah:約60/4.0Ah:約120/5.0Ah:約140
10.8V充電式コンパクト軽量ブレードグラストリマー
EARTH MAN¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群 。伸縮ポール:ロックレバー式で長さ調節が簡単、約1,060~1,380mmまで伸縮調節可能 ※地面への設置サイズ 。波刃樹脂ブレード:摩耗したら裏返して使用できて経済的用途芝生や柔らかい草の刈り込みに。目安として10~15cm程度の長さの芝生や柔らかい草の刈り込みに使用できます。1回の充電で約20分の連続使用が可能です。仕様●モーター電圧:DC10.8V ●無負荷回転数:約12,000min-1 ●刈り幅:約Φ160mm ●運転時間(無負荷時):約50分 ●連続使用時間:約20分 ●本体サイズ:約長さ550~720×幅170×高さ880~1,160(mm) ●質量:約1.1kg ●使用環境温度:5~40℃(内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:2.0Ah 21.6Wh(充電アダプター)●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約120分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m(付属品・セット内容)●ブレードグラストリマー本体×1 ●ブレード×10 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2
SHARELINK 18V充電式刈払機
EARTH MAN¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●刈払機ハンドル部×1 ●刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1種類電池:【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃【定格電圧(V)AC100●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃モーター電圧(V)【本体(SL-KB230-A)】DC18 ●無負荷回転数:高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1●運転時間(無負荷時)高速設定:約30分 低速設定:約60分 ●連続使用時間 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む ●質量:約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む
SHARE LINK 充電式ギア・ブラシレス静音刈払機
EARTH MAN¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃バッテリー容量(Ah)4モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く